19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10巻)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

富士インパルス電子プリンター
ボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字ができます。 従来製品では困難であった「テープ送りの間隔をプリントテープの最後まで一定間隔で行う」ことがで きますので、プリントテープを効率よく経済的にお使いいただくことができます。
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

富士インパルス電動プリンター FAP2
・手軽な操作で印字・ボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字できます。・1、2列プリンターとして使用できます。・選べる操作方法1、タッチスイッチ操作:タッチスイッチを押した時に駆動します2、センサー操作:袋を印字部に持ってゆくと駆動します【便利な機能を搭載】・印字温度調節機能:120~210℃の範囲で10段階調整・印字開始時間調節機能:0.0~1.0秒の範囲で0.1秒刻み・カウンター:0000~9999の範囲で印字数をカウント・印字設定温度到達時ランプ表示:設定印字温度到達時に点灯・カバー開口インターロック:カバーを開口時、モーターが駆動しない安全機構(メンテナンス時の安全性向上)・テープ切れセンサー:プリントテープ交換時期をお知らせ・作業用テーブルの取り付け位置:製品の前面また左側面に変更が可能・シール機、溶着機でシーリング後のワークへの印字に最適なプリンターです。
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

富士インパルスプリンター FEP-N3
・内側印字と外側印字・FEP-N3はシール線の内容物側に印字する内側プリンター・FEP-OS-N3はシール線の袋端側に印字する外側プリンター・シールと同時に印字・シーラーに取り付けて印字を行うタイプのプリンターです。・2列印字仕様で、1列印字も可能です。・印字はボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字がシールと同時にできます。・電子ヒーターの採用で昇温時間が短く、消費電力が少ない経済的なプリンターです。 ※一部、印字がきれいにできないフィルム(OP、CPなど)があります。プリントテープの変更で対応可能な場合がありますのでご相談ください。
1個
86,980 税込95,678
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・手軽に美しい印字ができます。軽量・コンパクトなサイズで、移動も楽で簡単。電源スイッチをオンにした後は難しい操作や設定は必要なく、手軽にお使いいただけるプリンターです。・軽いレバー操作で印字ハンドルレバーを軽く押し下げると印字ができます。印字はボイル処理やひっかきにも強く、美しく仕上がります。プリンターは2列印字仕様です。切替「設定を変えることにより1列印字もできます。電子ヒーター採用した昇温時間が短く、消費電力が少ない経済的なプリンターです。 ※一部、印字がきれいにできないフィルム(OP、CPなど)がああります。 プリントテープの変更で対応可能な場合がありますのでご相談ください。
1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷

プリントテープ蛇行調整補助部品
寸法(mm)75×22 質量(g)7 対応FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-300-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P アズワン品番62-9113-08 構成部品金属部品
1個
309 税込340
7日以内出荷

ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
寸法(mm)38×370 対応OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-350-MD NP/CV-300-10/FI-WA300/CA-300/FI-WA300-10 アズワン品番62-9105-72 構成部品消耗部品
1セット(5枚)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

印字テープ用の紙管
質量(g)50 外径×高さH(Φmm×mm)33×40 対応FAP2/FAP-364/FEP-N2/FEP-V-N1/FAP-364S/FEP-OS-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N1 アズワン品番67-8106-40 構成部品プリントテープ
1セット(5個)
479 税込527
31日以内出荷

剥離性のあるテープでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。中心部が非粘着になっています。
寸法40mm×5m 対応OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-350-MD NP/MDi-350/MDi-450/CR-600-10W/CR-600-10/CR-600-5/VG-600/VG-400/V-400/V-401/V-402/VG-602-10W/VG-402-10W/OPL-600-10U(200V)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-300-10U/OPL-300-5U/V-401NTW/OPL-600-5U/FCB-270/V-401NTW-10W(200V)/V-610GC/V-460GC/V-610G/V-460G/V-610C/V-460C/FSK-400/VA-610G-H/V-460G-H/VA-610G/VA-460G/VY-600-10/V-610-10W/V-610-5W/V-610-10/V-610-5/V-460-10W/V-460-5W/V-460-10/V-460-5/FCB-410/FCB-200/OPL-451-MD/SM-THTA 210-10W AC/SM-THTA 210-10 AC/SM-SHTA 410-5 AC/SM-SHTA 310-5 AC/SM-SHTA 210-10W AC/SM-SHTA 210-10 AC/SM-THTA210-10W/SM-THTA210-10/SM-SHTA 410-5/SM-SHTA 310-5/SM-SHTA 210-10W/SM-SHTA 210-10 アズワン品番0-5906-01-74 構成部品消耗部品
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷

・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2~10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。
電源AC100V(50/60Hz)
1個
439,800 税込483,780
25日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50~300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。
電源AC100V(50/60Hz) 基本スピード2~10m/分(0.1m刻み) シール幅(mm)10(5幅に変更可能) 加熱温度(℃)60~180
1個
659,800 税込725,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリントテープ押さえ用の補助部品
質量(g)4 外径×高さH(Φmm×mm)8×8 対応FAP-364S/FAP-364/FEP-N2/HP-362-N1/HP-362-N2/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備/FAP-363/FEP-N1(OS)/FEP-OS-N2 アズワン品番67-8106-48 構成部品金属部品
1セット(2個)
269 税込296
31日以内出荷

プリントテープを巻き取る駆動部部品
寸法(mm)外径25 32×40 質量(g)75 対応FEP-V-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/HP-362-N2/FEP-N1(OS)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備 アズワン品番62-9112-97 構成部品金属部品
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

プリントテープ紙管を固定するプレート
寸法(mm)22×17 質量(g)5 対応FEP-N2/FEP-OS-N2/FAP-364S/FEP-V-N1/HP-362-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-N1(OS) アズワン品番67-8106-44 構成部品金属部品
1セット(2枚)
529 税込582
31日以内出荷

プリントテープを巻取側に送る部品
寸法(mm)55×35 質量(g)35 対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備 アズワン品番62-9112-92 構成部品金属部品
1セット
5,498 税込6,048
7日以内出荷

プリントテープを巻取側に送る部品
寸法(mm)【ローラー部】40 質量(g)145 対応FEP-V-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-300-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P アズワン品番67-8109-94 構成部品金属部品
1セット
11,980 税込13,178
31日以内出荷

プリントテープの送りを補助している部品です。
質量(g)ライナーブッシュ5 外径×高さH(Φmm×mm)12×11 対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/HP-362-N2/FAP-364S/FEP-N1(OS)/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N1/FAP-364/FAP2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/FEP-V-N1/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2 アズワン品番62-9113-21 構成部品樹脂部品
1セット(2個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

プロントテープ送り出し側のローラー部品
質量(g)36 対応HP-362-N1/FEP-N1(OS)/FEP-V-N1/OPL-350-MDSプリンター装備 外径×長さL(Φ×mm)25×50 アズワン品番62-9112-80 構成部品金属部品
1セット
969 税込1,066
7日以内出荷

プロントテープ送り出し側のローラー部品
寸法(mm)外径25×60 質量(g)65 対応HP-362-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-V-N1 アズワン品番62-9112-81 構成部品金属部品
1セット
3,898 税込4,288
7日以内出荷