・内側印字と外側印字・FEP-N3はシール線の内容物側に印字する内側プリンター・FEP-OS-N3はシール線の袋端側に印字する外側プリンター・シールと同時に印字・シーラーに取り付けて印字を行うタイプのプリンターです。・2列印字仕様で、1列印字も可能です。・印字はボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字がシールと同時にできます。・電子ヒーターの採用で昇温時間が短く、消費電力が少ない経済的なプリンターです。 ※一部、印字がきれいにできないフィルム(OP、CPなど)があります。プリントテープの変更で対応可能な場合がありますのでご相談ください。
スピーディーさを併せ持っています。
インパルスシーラーの特長である電源スイッチをオンにすれば予熱なく、すぐにシールができるという特長はそのままに、ベルトシーラーの最大の特長、強みであるスピーディーさを併せ持っています。
シール工程での無駄をはぶくオンパルを標準搭載し、シール過熱効率を向上させています。
シールスピード(最速7M/分):インパルスシーラーのメリットとベルトシーラーのメリット双方を備え、よりスピーディーな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です。
シールスピードは、2~7M/分の範囲で調整することが可能です・
プリンター装着可能。オプションにて専用プリンターを取り付けることが可能です。専用プリンターは2列印字、1列印字が可能です。
5mm、10mmと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。
20mm幅のシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。
品番SE-SBTA132-20W
1台
¥539,000
税込¥592,900
22日以内出荷
・手軽な操作で印字・ボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字できます。・1、2列プリンターとして使用できます。・選べる操作方法1、タッチスイッチ操作:タッチスイッチを押した時に駆動します2、センサー操作:袋を印字部に持ってゆくと駆動します【便利な機能を搭載】・印字温度調節機能:120~210℃の範囲で10段階調整・印字開始時間調節機能:0.0~1.0秒の範囲で0.1秒刻み・カウンター:0000~9999の範囲で印字数をカウント・印字設定温度到達時ランプ表示:設定印字温度到達時に点灯・カバー開口インターロック:カバーを開口時、モーターが駆動しない安全機構(メンテナンス時の安全性向上)・テープ切れセンサー:プリントテープ交換時期をお知らせ・作業用テーブルの取り付け位置:製品の前面また左側面に変更が可能・シール機、溶着機でシーリング後のワークへの印字に最適なプリンターです。
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
・脱気機能付インパルス方式ベルトシーラー ベルトシーラーに脱気装置を備えたモデルです。 ノズル式の脱気ユニットを装備し、最大流量860L/minのブロアで脱気シーリングを行います。 袋を脱気ノズルにセットするタイミングで脱気を一時停止させることができるフットスイッチを標準で装備し、 袋がノズルに吸い付くことが無くセットできます。 標準装備のスタンド・テーブルは水平から20°まで傾斜させることができます。・シールスピード:最速10m/min 熱板式シーラーの「非常にスピーディーにシールができる」特性を活かしたシーラーが 従来からの熱板式ベルトシーラーです。 ベルトシーラー:太陽は、美しく丈夫なシールを行うインパルスシーラーと 熱板式ベルトシーラーの双方のメリットを持つ、スピーディに美しいシールを行います。 シールスピードは、2~10m/分の範囲で調整が可能です。・プリンター装備モデルをラインアップ 1列、2列か可能な専用プリンターPP-BA2装備モデルをラインアップしています。 使用される包材に応じた印字位置の調整が可能です。・インパルス式のベルトシーラーで高速脱気シーリング可能なシール機、溶着機です。
電源AC100V(50/60Hz)
・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2~10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。
電源AC100V(50/60Hz)
理想的な加熱で高精度シーリング。
薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。
初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。
5mm、10mmのシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。
20mmのシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。
オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
寸法(mm)285×570×360H
シール幅(mm)20
・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50~300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。
電源AC100V(50/60Hz)
基本スピード2~10m/分(0.1m刻み)
シール幅(mm)10(5幅に変更可能)
加熱温度(℃)60~180
関連キーワード