カテゴリ
- 梱包用品(38)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 富士インパルス
- モノタロウ(115)
- TRUSCO(332)
- エスコ(1,127)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(64)
- アンデックス(2)
- goot(太洋電機産業)(31)
- 日立オートパーツ&サービス(2)
- 協和ハーモネット(5)
- RS PRO(3,812)
- 理研計器(1,857)
- エレコム(832)
- アズワン(808)
- Panasonic(パナソニック)(722)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(679)
- レイ・アウト(672)
- ノーブランド(576)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(514)
- 福井クラフト(505)
- ハンマーキャスター(389)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

ポリシーラー
富士インパルス(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
PE袋用発熱式ポイントシーラー
富士インパルス(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130
1200 フローガラス マキトリボウナシ 2枚入
富士インパルス¥19,980税込¥21,9781セット(2枚)当日出荷剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。寸法(mm)1230×300対応LOS-1200-5/LOS-1200-10/LOS-1200-10W/LOS-1200-5/LOS-1200-10/LOS-1200-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIA/FIB/FIF-1200アズワン品番62-9109-61構成部品消耗部品
【レンタル】超音波式ポイントシーラー US-60Cシリーズ レンタル
富士インパルス¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシール出来ます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。) フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。長時間作業でも疲れにくい、軽くて握りやすい形状の樹脂製ハンドルを採用しています。仕様電源ユニット(発振器)、発振時間:0.5~1.7秒質量(kg)2質量(g)250電源AC100V 50/60Hz 60Wコード長さ(m)電源コード:3.0、カールコード:約2(延長時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×193×114、33×183×85発振周波数(kHz)公称60サービス分類レンタル
THP プリントテープ 黒-150m 5個入
富士インパルス¥10,980税込¥12,0781セット(5個)5日以内出荷サーマルプリンター専用印字テープ色黒質量(g)240寸法45mm×150m対応THP-4012アズワン品番65-0601-72構成部品プリントテープ
THP4012 アプリケーションソフト
富士インパルス¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷サーマルプリンター専用のPCアプリケーションソフト質量(g)20対応THP-4012アズワン品番65-0601-73構成部品その他
OPL ネツデンツイモジュ-ル
富士インパルス¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷温度を測定する熱電対を接続する部品。旧タイプに使用寸法(mm)22×45全長(mm)470質量(g)50対応CR-600-10W/CR-600-5/CR-600-10/OPL-600-10(200V)/OPL-600-5/OPL-450-10(200V)/OPL-350-MD NP/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-300-10/OPL-300-5/OPL-200-10/OPL-450-5アズワン品番62-9101-74構成部品配線、電気関連
AT2500 フローガラス 2枚入
富士インパルス¥39,980税込¥43,9781セット(2枚)5日以内出荷剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。寸法2.8m×300mm対応AT-2500/ATC-2500アズワン品番62-9108-51構成部品消耗部品
AT1500 フローガラス 2枚入
富士インパルス¥25,980税込¥28,5781セット(2枚)5日以内出荷剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。寸法1.74m×300mm対応AT-1500/ATC-1500アズワン品番62-9108-52構成部品消耗部品
トランスビス 5×85 4本入
富士インパルス¥369税込¥4061セット(4本)5日以内出荷剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。寸法(mm)M5×85質量(g)48対応FT-230/T-230K/Fi-200-10WK/FIK-200-10WK/Fi-200-10W/FA-200-10W/FA-200-10WK/FIK-200-10Wアズワン品番62-9104-94構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1500 フローガラス マキトリボウナシ 2枚入
富士インパルス¥21,980税込¥24,1781セット(2枚)5日以内出荷剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。寸法(mm)1530×300対応LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIA/FIB/FIF-1500アズワン品番62-9109-64構成部品消耗部品
AT2000 フローガラス 2枚入
富士インパルス¥33,980税込¥37,3781セット(2枚)5日以内出荷剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。寸法2.3m×300mm対応AT-2000/ATC-2000アズワン品番62-9108-54構成部品消耗部品
iヒーター 460-5L 0.1 5本入
富士インパルス¥6,198税込¥6,8181セット(5本)4日以内出荷低熱膨張ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。iヒーター採用前の旧モデルへは取付、取替えはできません。新モデルの端子は真鍮(金色)です。画像でご確認の上、ご購入ください。対応V-460C/V-460G/V-460GC/V-460-5/V-460-5Wアズワン品番65-0601-85構成部品消耗部品
iヒーター 460-10L 0.1 5本入
富士インパルス¥9,998税込¥10,9981セット(5本)4日以内出荷低熱膨張ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。iヒーター採用前の旧モデルへは取付、取替えはできません。新モデルの端子は真鍮(金色)です。画像でご確認の上、ご購入ください。対応V-460-10/V-460-10W/VA-460G/V-460G-H/V-460C/V-460G/V-460GCアズワン品番65-0601-86構成部品消耗部品
CA450 フローGマキトリボウツキ 2本入
富士インパルス¥9,298税込¥10,2281セット(2本)5日以内出荷剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。巻き取り棒とフローガラスのセットです。長さ(mm)530対応CA-450-10W/CA-450-5/CA-450-5W/CA-450-10(200V)/CA-450-10WK(200V)アズワン品番62-9101-33構成部品配線、電気関連
iヒーター 400-10L 5本入
富士インパルス¥8,898税込¥9,7881セット(5本)4日以内出荷低熱膨張ヒーター 10ミリ幅。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。iヒーター採用前の旧モデルへは取付、取替えはできません。新モデルの端子は真鍮(金色)です。画像でご確認の上、ご購入ください。対応FV-400(5,10)/FV-400-10Wアズワン品番65-0601-80構成部品消耗部品
AT3000 フローガラス 2枚入
富士インパルス¥38,980税込¥42,8781セット(2枚)6日以内出荷剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。寸法3.3m×300mmアズワン品番62-9108-56構成部品消耗部品
iヒーター 1000-10L 0.1 5本入
富士インパルス¥12,980税込¥14,2781セット(5本)欠品中低熱膨張ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。iヒーター採用前の旧モデルへは取付、取替えはできません。新モデルの端子は真鍮(金色)です。画像でご確認の上、ご購入ください。対応LOS-1000-10/LOS-1000-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-10W/FIF-1000アズワン品番65-0601-84構成部品消耗部品
iヒーター 610-5L 0.1 5本入
富士インパルス¥6,998税込¥7,6981セット(5本)5日以内出荷低熱膨張ヒーター 5ミリ幅。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。iヒーター採用前の旧モデルへは取付、取替えはできません。新モデルの端子は真鍮(金色)です。画像でご確認の上、ご購入ください。対応V-610C/V-610G/V-610GC/V-610-5/V-610-5Wアズワン品番65-0601-81構成部品消耗部品
iヒーター 610-10L 0.1 5本入
富士インパルス¥9,998税込¥10,9981セット(5本)5日以内出荷低熱膨張ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。iヒーター採用前の旧モデルへは取付、取替えはできません。新モデルの端子は真鍮(金色)です。画像でご確認の上、ご購入ください。対応V-610-10/V-610-10W/VA-610G/VA-610G-H/V-610C/V-610G/V-610GCアズワン品番65-0601-83構成部品消耗部品
iヒーター 600-10L 0.1 5本入
富士インパルス¥9,998税込¥10,9981セット(5本)5日以内出荷低熱膨張ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。iヒーター採用前の旧モデルへは取付、取替えはできません。新モデルの端子は真鍮(金色)です。画像でご確認の上、ご購入ください。対応LOS-600-10/LOS-600-10W/LOS-600-10/LOS-600-10W/CR-600-10/CR-600-10W/FV-600-10W/FV-600(5,10)アズワン品番65-0601-82構成部品消耗部品
ベルトシーラー
富士インパルス¥589,800税込¥648,7801台7日以内出荷スピーディーさを併せ持っています。 インパルスシーラーの特長である電源スイッチをオンにすれば予熱なく、すぐにシールができるという特長はそのままに、ベルトシーラーの最大の特長、強みであるスピーディーさを併せ持っています。 シール工程での無駄をはぶくオンパルを標準搭載し、シール過熱効率を向上させています。 シールスピード(最速7M/分):インパルスシーラーのメリットとベルトシーラーのメリット双方を備え、よりスピーディーな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です。 シールスピードは、2~7M/分の範囲で調整することが可能です・ プリンター装着可能。オプションにて専用プリンターを取り付けることが可能です。専用プリンターは2列印字、1列印字が可能です。 5mm、10mmと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mm幅のシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。品番SE-SBTA132-20W
加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ
富士インパルス¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷から21日以内出荷温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
FG600 フローガラス マキトリボウツキ 2本入
富士インパルス¥11,980税込¥13,1781セット(2本)17日以内出荷剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。対応VG-602-10W/VG-602(5,10)/VG-600/FG-600/FV-600(5,10)/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FIA/FIB/FV-600-10Wアズワン品番62-9110-68構成部品消耗部品
インパルス式ベルトシーラー 脱気ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール脱気装置付きベルトシーラー) SE-VBTA133
富士インパルス¥949,800~税込¥1,044,780~1個16日以内出荷から26日以内出荷・脱気機能付インパルス方式ベルトシーラー ベルトシーラーに脱気装置を備えたモデルです。 ノズル式の脱気ユニットを装備し、最大流量860L/minのブロアで脱気シーリングを行います。 袋を脱気ノズルにセットするタイミングで脱気を一時停止させることができるフットスイッチを標準で装備し、 袋がノズルに吸い付くことが無くセットできます。 標準装備のスタンド・テーブルは水平から20°まで傾斜させることができます。・シールスピード:最速10m/min 熱板式シーラーの「非常にスピーディーにシールができる」特性を活かしたシーラーが 従来からの熱板式ベルトシーラーです。 ベルトシーラー:太陽は、美しく丈夫なシールを行うインパルスシーラーと 熱板式ベルトシーラーの双方のメリットを持つ、スピーディに美しいシールを行います。 シールスピードは、2~10m/分の範囲で調整が可能です。・プリンター装備モデルをラインアップ 1列、2列か可能な専用プリンターPP-BA2装備モデルをラインアップしています。 使用される包材に応じた印字位置の調整が可能です。・インパルス式のベルトシーラーで高速脱気シーリング可能なシール機、溶着機です。電源AC100V(50/60Hz)
インパルス式ベルトシーラー ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-SBTA133/132
富士インパルス¥499,800~税込¥549,780~1個26日以内出荷から61日以内出荷・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2~10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。電源AC100V(50/60Hz)
インパルス式ベルトシーラー 縦型ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-TBTA133
富士インパルス¥779,800~税込¥857,780~1個26日以内出荷・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50~300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。電源AC100V(50/60Hz)基本スピード2~10m/分(0.1m刻み)シール幅(mm)10(5幅に変更可能)加熱温度(℃)60~180
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V
富士インパルス¥439,800税込¥483,7801個26日以内出荷・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。質量(kg)23.5電圧(V)200消費電力(W)1800シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×570×365対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)200シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~251
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ
富士インパルス¥479,800税込¥527,7801個26日以内出荷・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。質量(kg)25電圧(V)200消費電力(W)2600シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)300シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~254
P600フローガラスシート 10枚入
富士インパルス¥5,098税込¥5,6081セット(10枚)31日以内出荷剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。寸法(mm)30×610対応P-600アズワン品番67-8102-10構成部品消耗部品