カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
- オフィス家具/清掃用品(6)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(384)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(7)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(13)
- 自動車用品(1,813)
- バイク用品(138)
- 農業資材・園芸用品(36,747)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- カネテック
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(76)
- 以上(82)
- 以上(83)
- 以上(87)
価格
- 1,500円以下(19,634)
- 1,500-10,000円(15,005)
- 10,000-50,000円(7,427)
- 50,000-100,000円(1,454)
- 100,000円以上(964)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

マグネットベース (標準型)
カネテック(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
マグネットホルダ台
カネテック(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットLED電気スタンド
カネテック¥11,980税込¥13,1781台当日出荷旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として質量(kg)1.5全高(mm)387口金E26コード長さ(m)1.6定格ランプ電力(W)7.3以下吸着力(N[kgf])800[80]明るさ(Lm)325電球の種類LED適合電球LDR4N-W/K(340lm)LED定格電圧(V)AC100エコロジー商品省エネ・長寿命
ハイロックベース(メカロック式)
カネテック¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付機能微動調整機構メカロック式
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,298税込¥9,1281セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
マグハンド
カネテック(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)外径(Φmm)114寸法h(mm)85吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)
カネテック(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。仕様吸着面:底面(V形)
テスラメータ用プローブ
カネテック¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷TM-901用プロープです。 従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。適合機種TM-501/601/701/801/901RoHS指令(10物質対応)対応
薄型永磁ホルダ台
カネテック¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ台
カネテック¥6,998税込¥7,6981台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7163質量(kg)1.3取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])1000[100]マグネット部寸法(mm)50×73×55
永磁ホルダ
カネテック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6701質量(g)80外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25表面処理塗装取付用ねじ穴M6深8mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])100[10]
マルチパーパスグリス
ホンダ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
マグネットベース
カネテック¥6,998税込¥7,6981個欠品中切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所トラスコ品番406-3953幅(mm)40質量(kg)0.4高さ(mm)40奥行(mm)35吸着力(N)200取付ねじ穴サイズM6×1
マグネットVブロック
カネテック¥54,980~税込¥60,478~1セット(2個)当日出荷丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
カセットボンベ TOHOゴールド
ホンダ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(36本)翌々日出荷低温に強いイソブタン配合しています。適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
マグネットベース (最大)
カネテック(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大トラスコ品番164-3134質量(kg)4.1ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10吸着力(N[kgf])1300[130]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200マグネット部寸法(mm)50×117×55
マグネットベース (精密測定向き)
カネテック(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様主柱径大、精密測定指向形トラスコ品番107-6809質量(kg)1.8ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットLED電気スタンド
カネテック¥11,980税込¥13,1781台当日出荷LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。付属品カネテック製LDR4L-W/Kトラスコ品番560-2617材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)高さ(mm)55奥行(mm)58.5電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)387コード長さ(m)1.6吸着力(N)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55電球1個寿命球:20000時間明るさ(Lm)230エコロジー商品省エネ
マグネットLED電気スタンドロングタイプ
カネテック¥19,980税込¥21,9781台当日出荷LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。付属品カネテック製LDR4N-W/Kトラスコ品番358-2638材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)奥行(mm)73電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)650コード長さ(m)1.6吸着力(N)1000支柱(mm)498マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55LED寿命(時間)20000時間明るさ(Lm)340RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65電球の種類LED数量(個)電球:1エコロジー商品省エネ
...