491件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。 外径(Φmm)114 吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法h(mm)85
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。 トラスコ品番397-3948 性能判別:N/S約1mT(10G)以上 幅(mm)85 高さ(mm)55 質量(g)25 奥行(mm)6 電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属) 表示N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

カネテックマグハンド
本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。 吸着力(N)- トラスコ品番406-3341 材質マグネット:希土類マグネット、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 質量(kg)1.6 高さ(mm)533 奥行(mm)55
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックマグハンド
片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。 HMC-T形は本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐磨耗性が向上しました。(150℃までの高温対応型)
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。 質量(kg)2.3 寸法H(mm)764 寸法D(Φmm)112 寸法W(mm)104 寸法h(mm)95 吸着量M10平座金の場合:約0.6kg、M4×10ネジの場合:約0.7kg
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

カネテックマグバイス
ワークに加わる固定のための圧力は、磁力によります。従ってメカ的な締付による場合とちがい、無理がかかりません。(非磁性材ワークの保持は不可です。) 切換ハンドルは両面から操作できます。 工作機械機上のマグネットチャックへ吸着取付が可能です。 磁 力:横滑り抗力は、強力永久磁石内蔵により、30mm×30mm×130mmの鉄角棒で575N(57.5kgf)、Φ30×130mmの鉄丸棒でも480N(48kgf)あり、研削作業にも十分使用できます。
用途特殊形状やテーパ付ワークの固定、あるいは丸棒や平板状ワークの、端面加工作業における保持具として利用できます。 トラスコ品番808-5589 寸法(mm)幅170×奥行110×高さ70 質量(kg)7.3 磁力30mm×30mm×130mm鉄角棒:575N(57.5kgf)Φ30×130mm鉄丸棒:480N(48kgf)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

・明るい大口径のレンズで目が疲れず、読み取りが容易です。・フレキシブル主柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。
質量(kg)1.5 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 トラスコ品番107-6906 寸法(mm)257(自在チューブ長さ) レンズ径(Φmm)100Φ 倍率(倍)2 焦点距離(mm)250
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
取手取付ねじM6×1.0 参考※吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックマグクリーン
ドラム径・絞りローラー径が大きく、絞りローラー強制駆動タイプ。 高磁力タイプ(希土類マグネット仕様)も対応可能!
用途スーパーマグクリーンに比べて処理量の少ない場合に最適です。研削液の鉄粉除去にも利用出来ます。 電源3相AC 200V 50/60Hz
1個
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

カネテックマグパッド
強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。保持が堅固で、しかも、ワイヤ位置を認視しながら取り付けられます。
用途ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具。マグパッドは、ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具です。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックマグボール
吸着部は丸形マグネットで、回転角度は320度。それぞれ裏当材を使えば、薄鋼板にも穴あけができます 卓上ボール盤のポータブルタイプです。
仕様前後微動:30mm 適合(電気ドリル)13 質量(kg)15.0 高さ(mm)355 電圧(V)単相 AC100 電力(W)34 マグネット部寸法(mm)Φ142×70 最大ストローク(mm)140 推力(kN)許容ドリル推力:4(400kgf) アズワン品番64-5014-91 錐径(Φmm)1.5~13 回転角度(°)320 吸着力(kN)8(800kgf) 電源ケーブル5m
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

直交する基準面の一方が磁化された直角定規です。計測箇所が斜面、背面等でも吸着力で保持されますので、操作が容易です。
寸法D(mm)40 直角度0.02+A/10000
1台
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。 強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。 吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。 質量(kg)1.9 トラスコ品番293-2369 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304) 全長(mm)800 外径(Φmm)114 吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。 新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。 排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。 モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。
用途工作機械の切削作業を経て排出される加工液から、混入している切削屑(チップ)を回収する装置です。 電源3相AC200/220V50/60Hz モーター容量25W
1台
279,800 税込307,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。 新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。 排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。 モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。
用途工作機械の切削作業を経て排出される冷却液から、混入している切削屑(チップ)を摘出回収。 電源3相AC200/220V 50/60Hz 寸法A(mm)127 モーターサーテック製 適合モータ容量(W)25
1台
329,800 税込362,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。 吸着力(N)- 幅(mm)112 奥行(mm)112 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)連続150以下 最大180以下 吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液中からの切屑除去に最適です。 吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。 先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。 粉体からの鉄片除去にも応用できます。
トラスコ品番779-5840 材質(マグネット)希土類マグネット、(本体)ステンレス<SUS304>、(吸着面)ステンレス<SUS304> 全長(mm)990 質量(kg)1.1 高さ(mm)990 径(Φmm)26.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

マグクリーン (標準タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ標準タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。 表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。 全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。 角形構造により角部の吸着が可能です。
用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去に トラスコ品番828-1287 材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230 吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

小型軽量で持ち運びが容易です。 正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。 ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です
トラスコ品番819-9694 質量(kg)2.5 タイプタップ用 最大ストローク(mm)60 吸着方法永磁式 タップサイズM3~M12 磁石寸法(mm)50×60×55 吸着力(kN)0.8
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

吸着部が長くより多くの鉄片回収が可能です。 吸着部が細いため、狭所や溝部での使用にも応用できます。
用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に適します。また、粉体からの鉄片除去にも応用できます。 寸法(mm)吸着範囲:Φ26.5×210 全長(mm)590 質量(kg)0.9 吸着量切屑(ドライ):約200g、ショット玉:約1.2kg
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

強力な吸着力により、安定した取付位置と姿勢が確保でき、ネジ立て作業が容易です。
用途鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です。マグネットは永磁式と電磁式の二通りあり、ネジ立て作業は、手回しによる手動式と電動タッパーによるものがあります。 吸着方法電磁式 電源単相 AC100V
1台
429,800 税込472,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

マグクリーン (高磁力タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ高磁力タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
459,800 税込505,780
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグクリーン (超高磁力タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ超高磁力タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
579,800 税込637,780
55日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

マグクリーン (標準・モータ右取付タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ標準・モータ右取付タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ高磁力・モータ右取付タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
499,800 税込549,780
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ超高磁力・モータ右取付タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
619,800 税込681,780
55日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます。
吸着力(N)1000 トラスコ品番406-4241 質量(kg)2.7 全高(mm)216 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

カネテックマグサポータ
用途鉄板や鉄材における溶接作業時にその接合場所を組み合わせ、安定して保持をさせておくのに適します。
1個
48,980 税込53,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及、標準型 トラスコ品番107-6795 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,998 税込5,498
当日出荷


コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7155 質量(kg)1.0 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。 機能微動調整 機構メカロック式 仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷

タイプ 仕様MB-B用上金具 トラスコ品番808-6044 質量(g)61 取付穴径(Φmm)4.5/6.6
1個
2,598 税込2,858
欠品中

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)0.25 ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6 吸着力(N[kgf])300[30] 仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能 トラスコ品番242-5131 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54 マグネット部寸法(mm)30×34×35
1個
6,398 税込7,038
当日出荷