11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 電源(V)DC180 電源コード(m)2
1個
74,980 税込82,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。 吸着力(N)250 寸法(mm)50×50×50 適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24 トラスコ品番406-3465 質量(kg)0.75 電流(A)0.43 電圧(V)DC24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
1個
89,980 税込98,978
61日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カネテック小形電磁リフマ
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 定格電圧DC180V ケーブル長(m)2
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック電磁ホルダ
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。 使用率(%)100ED
1台
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カネテック永電磁フロータ
電磁石構造に比べ広い磁力有効幅を有しています。 遠隔操作が可能な永磁式シリンダー切り替え方式に比べ、大幅な省スペース化を実現しました。 電磁式に比べON/OFF時のみの瞬間通電なので、省エネにも貢献します。
用途鉄板の分離を遠隔でON/OFF制御する場合に最適です。 適合(制御器)KFQR-260A 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×64×144 電気容量(kVA)1.5
1台
369,800 税込406,780
40日以内出荷

無接点式チャックマスターとして開発し、高速で安定した消磁性能を実現。 また、各種保護機能を充実させました。 リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。 電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。 電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。 EH-VE形は「EH-V105D、205D(操作部一体型)」に対し遠隔操作仕様とし、 遠隔操作箱を付属したものです。 10A対応にはEH-VE210Dをお選び下さい。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
1個
569,800 税込626,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。 電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。 高さ(mm)30 電圧(V)DC90 適合(整流器)KR-N101A/N103A RH-M102C/M105B/M205B/M210B
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)