11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
1組ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。 保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。
用途溶接や組立作業などで仮付けや仮組みに使います。丸パイプや丸鋼も吸着しますので、広く応用できます。
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック永電磁フロータ
電磁石構造に比べ広い磁力有効幅を有しています。 遠隔操作が可能な永磁式シリンダー切り替え方式に比べ、大幅な省スペース化を実現しました。 電磁式に比べON/OFF時のみの瞬間通電なので、省エネにも貢献します。
用途鉄板の分離を遠隔でON/OFF制御する場合に最適です。 適合(制御器)KFQR-260A 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×64×144 電気容量(kVA)1.5
1台
369,800 税込406,780
40日以内出荷

内部のマグネット位置を変えることで、磁力調整が可能です。 小形にもかかわらず強力です。
用途充分な長さの直線を持たない異形ワーク(鉄板)の分離用として使用します。
1台
199,800 税込219,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテックフロータ
厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。 強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。
用途積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として 材質(マグネット)希土類磁石 幅(mm)53 奥行(mm)17
1セット(2台)
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテックマグサポータ
用途鉄板や鉄材における溶接作業時にその接合場所を組み合わせ、安定して保持をさせておくのに適します。
1個
43,980 税込48,378
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックケーブルハンガ
積み重ねた薄鉄板の引きはがしにも使える強力な吸着力をもっています。 80N(8kgf)の横すべり抗力があり、ハンガーとしても十分な吸着力で保持します。
用途溶接用ケーブルがけ、造船、鉄鋼、橋梁・製缶・建築などの作 業現場の備品整理に大変便利です。 吸着力(N)130 質量(g)400 吸着力300N(30kgf) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×27.6×40 アズワン品番64-5016-35
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷

強力な吸着力により、安定した取付位置と姿勢が確保でき、ネジ立て作業が容易です。
用途鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です。マグネットは永磁式と電磁式の二通りあり、ネジ立て作業は、手回しによる手動式と電動タッパーによるものがあります。 吸着方法電磁式 電源単相 AC100V
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型軽量で持ち運びが容易です。 正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。 ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です
トラスコ品番819-9694 質量(kg)2.5 タイプタップ用 最大ストローク(mm)60 吸着方法永磁式 タップサイズM3~M12 磁石寸法(mm)50×60×55 吸着力(kN)0.8
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

カネテックフリマー
強力形マグネットを使用。大径リールで巻き取りが早く行えます。ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。マグネットつきスケールが付属します。
用途建築や橋梁・造船などの現場に 寸法(mm)104×120×25 付属品錘、糸、スケール 本体質量(g)350 糸の長さ(m)10 横滑り抗力(N[kgf])60[6] 黒皮鉄板3mm厚以上 スケールΦ36.5×130mm Φ55×86.5mm、850g
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷