運搬物の着脱がスムーズにできます
正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。
T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×120×52
ハンドル長さ(mm)49
吸着力(N[kgf])吊上1500[150]
トラスコ品番406-3333
質量(kg)3.0
吊上能力(kg)(鋼板)20
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。
これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中)
前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。鋼板・丸鋼兼用タイプ。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など。吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に。
吊上能力(kg)(鋼板)75、(丸鋼)50
トラスコ品番835-7996
2018年トラスコ掲載ページ1 1212
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式を採用しています。
ハンドル操作で、磁力のON-OFFができます。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に
吸着力(N[kgf])横引500[50]・吊上2000[200]
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×140×32
ハンドル長さ(mm)200
その他-使用方法- -吸着の場合- 本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。 -離脱の場合- ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。
質量(kg)2.5
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
カムスイッチによるON/OFF切換なので、革手袋着用でも操作が簡単です。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。
用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。
バッテリー電圧(V)12
充電器出力DC12V
充電器入力AC100V
逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。
整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
用途鋼板専用タイプ。
工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。
電源DC180V
使用率(%)50
電源コード(m)5
操作スイッチで着脱の自動・手動切り替えが可能です。自動モード時は吊上物着脱の繰り返しが自動化できます。バッテリー使用時間を一日最大40%向上しました。電装部の無接点化により、リレー消耗による故障発生率を低減します。最大30%の小型化を実現。取り扱いも容易です。吊上物自動脱着形です。堅牢なボディで把手兼用ガードにより、衝撃に強く過酷な作業にも耐えます。バッテリ式(コードレス)のため、広範囲な作業現場で利用でき、停電や給電ケーブルのトラブルによる落下事故がありません。
用途屋内作業現場で供給電源設備の無い場所での吊上運搬作業に。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに。鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積み下ろしに適します。
吊上能力(kg)鋼板:3000
トラスコ品番148-9950
質量(kg)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×490×586~597
バッテリー容量(Ah)28
バッテリー電圧(V)12
充電器出力DC12V
充電器入力AC100V
内径(mm)吊輪:60
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。
独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。
安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
自動操作検出部へ近接センサーを採用。
汚れ・粉塵等による悪環境でも誤動作を防ぎ、安全かつ確実な作業が行えます。
操作スイッチで自動/手動が選択可能。
自動モード時は吊上物脱着の繰返しが自動化でき、遠隔からの入力操作なしで作業が可能!(着床毎に吸着・釈放の繰返し)
手動モード時は押ボタンスイッチによるON/OFF操作。
吊上能力(kg)鋼板:1700
付属品充電器1式、予備バッテリー1式、補充液
幅(mm)263
質量(kg)140
高さ(mm)541~552
奥行(mm)380
バッテリー容量(Ah)28(12V)
使用時間(時間)最大8
1台
¥649,800
税込¥714,780
4日以内出荷
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
定格電圧DC180V
ケーブル長(m)2
出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。
また、高頻度の使用にも耐えられます。
AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。
設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。
質量(kg)0.8
出力(電圧)DC0~24V(電流)3A
入力単相:AC100V~220V50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160×175
機種盤内設置型
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
電磁リフマ用整流器です。電流計による確認ができます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。
高さ(mm)250
幅(mm)200
奥行(mm)90
出力電圧(V)DC180
入力電圧(V)単相200
質量(kg)3
着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。
小型にもかかわらず強力な電磁石です。
単器による小形材料の運搬から、複数器のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、 応用の範囲が広いです。
適用整流器はKR、RH-MW形です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、 クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具です。
吊上能力(kg)1200
定格電圧(V)DC180
定格電流(A)0.8
トラスコ品番380-8432
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
バッテリー容量(Ah)28
バッテリー電圧(V)12
充電器電圧(V)入力AC100、出力DC12
エアーシリンダーで内装マグネットを昇降させ吸着ON/OFFさせますので、遠隔操作や自動運転が容易に行えます。
電磁式に比べ薄板(t5mm以下)に対する吸着力が大きく、ギャップに対しても能力低下が少ないため、凹凸プレス品に最適です。
電源不要の省エネタイプです。
エアー源が断たれてもON状態が維持されるため、吸着物の落下の心配がなく安全です。
用途折板・床板・凹凸プレス品・建物の鉄扉・デッキプレート・ガードレール・缶類等の吊上げや移動に適します。
寸法L(mm)420
空気圧力(MPa)0.49以上
永久磁石ですから吊上中の停電時でも吸着力は維持され、安全です。
吸着、釈放は電気的な制御によりますから、遠隔での押釦操作が可能です。
吊上物の釈放操作時に、永久磁石を消磁する方式です。従って平常時に鉄製品に吸引されることがなく、安全です。
用途内装する永磁磁石の着磁、消磁を電気的に制御する、永電磁式の吊下運搬用器具です。
吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。
標準LPR-VN300/600に形鋼吊り専用アダプタ(山吊り用・谷吊り用)を付属。
アダプタ非装着時は標準リフマとしてお使いいただけます。
アダプタ取付穴を利用して別の形鋼用等のアダプタ取付けも可能です。
小形にもかかわらず吊上能力は最強です。ワークの着脱装操作は遠隔制御でき、用途によっては無停電電源装置の併用で停電からの安全作業の確保ができます。
用途小物部品やワークの一定量の供給・搬送はじめ、鋼材、鋼板や鋳物・鍛造品の移動・搬送に。
定格電圧DC180V
ケーブル長(m)2
クロス形状のマグネット採用により、従来複数台のリフマを使用して搬送していたドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークでも、本機1台で対応が可能。
平鋼板や定尺鋼板の搬送にも対応可能。
用途ドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークの移動、搬送に適します。
適合(電源盤)RH-MW210B
質量(kg)70
電流(A)4.4
電圧(V)DC180
消費電力(kW)0.79
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×820×95
1台
¥829,800
税込¥912,780
60日以内出荷
用途標準(屋内)形に対して防滴処理を施してあるため屋外における作業にも使用可能な永磁リフマです。
整流器を内蔵しているので、他に整流器を必要としません。
逆励磁スイッチ付なので吊上物の釈放が容易です。
用途工作機械の加工テーブルへのワーク積み降し、小規模な鋼材、鋼板の移動に、電装部も組み込みの単体で使用したい場合に適します。
入力電圧(V)単相 AC200
3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。
着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。
無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)
用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。
適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B
定格電圧(V)DC180
ケーブル長(m)5
真空源・電源内蔵でホース&コードレスのため、場所を選ばず使用が可能です。
マイコン制御によるランプ・ブザー音の安全装置を搭載しているため、作業中も安全状態が確認出来ます。
真空利用のため、積み重なったワークでも確実な1枚吊りが可能です。
薄物ワークの歪みを抑えるオリジナルの真空パットを採用。※パットは消耗品です。パットのみの販売もいたします。
リモコンを使用しての遠隔操作が可能です(L。VA-RC20リモコン式)※リモコン式には手元操作ボタンはありません。
衝撃等からの本体保護と移動・位置決めが容易なハンドル付きです。
14kgの軽量・コンパクト設計です。
用途マグネットでは吸着出来ないアルミ・ステンレス・ガラスなどの非磁性材や、軽量な薄物鋼板の吊上げ・移動に好適です。
質量(kg)14
ハンドル径(Φmm)310
吊上能力(kg)80
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×284
パット径(Φmm)200
使用時間(時間)最大8(使用率50%ED)
連続繰り返し通電によるリフマの過熱を防止する保護機能付き。
ペンダント押釦スイッチを標準装備。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁リフマに吸着及び消磁電流を瞬時出力します。
外形寸法(mm)幅460×奥行220×高さ505
出力DC90V 最大90A
入力単相AC200V
付属品操作スイッチ(ケーブル3m付)
トラスコ品番808-5951
質量(kg)20
1台
¥679,800
税込¥747,780
61日以内出荷
わずか0.2秒の瞬間通電のみなので、省エネです。
電気使用は吸着・釈放時のみ。吊上中の停電時でも吸着力は維持され安全です。
専用電源盤LEPR-P形をご使用下さい。
用途内装する永久磁石の着磁、消磁を電気的に制御する永電磁式の吊下運搬用器具です。
吸着面がV形のため、丸鋼、パイプなどの運搬に適します。
適合(制御器)LEPR-P290
質量(kg)50
寸法L(mm)220
寸法H(mm)255
ボルトアイボルト:M42
寸法W(mm)220
寸法d(Φmm)80
電気容量(kVA)8.06
寸法h(mm)140
適合径(Φmm)(吊上可能径)丸棒・パイプ:50~400
1台
¥519,800
税込¥571,780
欠品中
関連キーワード