・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。
金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
用途工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。
また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。
吸着力245N(25kgf)
トラスコ品番808-6060
質量(kg)0.9
圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下
口数1本
流量(L/min)使用限度流量:10L
マグネット部寸法(mm)Φ70×31
流入口径(mm)Φ9
フレキ長(mm)400
ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
種別枡形ブロック
従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。
金属製フレキの採用により、高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。
ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。
コック付のため、流量調整が可能です。
用途工作機械への切削油またはエアーの供給に使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。
質量(kg)1.9
本体寸法(mm)48×73×54
吸着力(N[kgf])490[50]
流入口径(mm)Φ9
流出口(本)3
ホース長さ(mm)400
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
関連キーワード