吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。
コード長さ(m)5.0
設置場所屋外
付属品電球(AC100V / 200W )
適合白熱球のみ
トラスコ品番107-7104
質量(kg)1.3
タイプ屋外形
全高(mm)240
外径(Φmm)167
照明定格AC100V / 200W
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード