着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。
小型にもかかわらず強力な電磁石です。
単器による小形材料の運搬から、複数器のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、 応用の範囲が広いです。
適用整流器はKR、RH-MW形です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、 クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具です。
吊上能力(kg)1200
定格電圧(V)DC180
定格電流(A)0.8
トラスコ品番380-8432
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
電源(V)DC180
電源コード(m)2
小型軽量で持ち運びが容易です。
正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。
ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です
トラスコ品番819-9694
質量(kg)2.5
タイプタップ用
最大ストローク(mm)60
吸着方法永磁式
タップサイズM3~M12
磁石寸法(mm)50×60×55
吸着力(kN)0.8
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード