5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。 小型にもかかわらず強力な電磁石です。 単器による小形材料の運搬から、複数器のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、 応用の範囲が広いです。 適用整流器はKR、RH-MW形です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、 クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具です。 吊上能力(kg)1200 定格電圧(V)DC180 定格電流(A)0.8 トラスコ品番380-8432
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

カネテック小形電磁リフマ
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 定格電圧DC180V ケーブル長(m)2
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。 着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。 無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)
用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。 適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B 定格電圧(V)DC180 ケーブル長(m)5
1台
189,800 税込208,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

供給電源設備の無い屋内作業現場で、鋼板や鋼材の整理、配材作業、大型工作機械へのワーク積降ろしに、クレーンやホイストの吊上保持具として適します。
吊上能力(kg)1000 付属品充電器1式、予備バッテリー1式、補充液 質量(kg)65 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×300×461~472 バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)12 使用時間(時間)最大8
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷

着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 電源(V)DC180 電源コード(m)2
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)