絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,389件中 1,3611,389
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオシリコ N-42 25入 NEG(日電理化硝子)

    バイオシリコ N-42 25入

    NEG(日電理化硝子)
    46,980税込51,678
    1箱
    13日以内出荷
    綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
    用途振盪培養など下径(Φmm)30上径(Φmm)44寸法L1(mm)32寸法L2(mm)46適合サイズフラスコ用外径35・40m/m用
  • バイオシリコ N-38 50入 NEG(日電理化硝子)

    バイオシリコ N-38 50入

    NEG(日電理化硝子)
    56,980税込62,678
    1箱
    13日以内出荷
    綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
    用途振盪培養など下径(Φmm)26上径(Φmm)40寸法L1(mm)30寸法L2(mm)44適合サイズフラスコ用外径30・35m/m用
  • バイオシリコ N-32 50入 NEG(日電理化硝子)

    バイオシリコ N-32 50入

    NEG(日電理化硝子)
    34,980税込38,478
    1箱
    13日以内出荷
    綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
    用途振盪培養など下径(Φmm)22上径(Φmm)34寸法L1(mm)24寸法L2(mm)36適合サイズフラスコ用外径30m/m用
  • バイオシリコ N-28 100入 NEG(日電理化硝子)

    バイオシリコ N-28 100入

    NEG(日電理化硝子)
    59,980税込65,978
    1箱
    13日以内出荷
    綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
    用途振盪培養など下径(Φmm)21上径(Φmm)30寸法L1(mm)20寸法L2(mm)34適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
  • バイオシリコ N-24 100入 NEG(日電理化硝子)

    バイオシリコ N-24 100入

    NEG(日電理化硝子)
    45,980税込50,578
    1箱
    13日以内出荷
    綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
    用途振盪培養など下径(Φmm)20上径(Φmm)26寸法L1(mm)20寸法L2(mm)32適合サイズフラスコ用外径24・25m/m用
  • カラーシリコセン差込式 T-19 緑 100入 NEG(日電理化硝子)

    カラーシリコセン差込式 T-19 緑 100入

    NEG(日電理化硝子)
    35,980税込39,578
    1箱
    13日以内出荷
    耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
    用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式カラーシリコンセン<緑>下径(Φmm)15上径(Φmm)19寸法L1(mm)12寸法L2(mm)30適合サイズ外径18m/m用
  • カラーシリコセン差込式 T-17 緑 100入 NEG(日電理化硝子)

    カラーシリコセン差込式 T-17 緑 100入

    NEG(日電理化硝子)
    33,980税込37,378
    1箱
    13日以内出荷
    耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
    用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式カラーシリコンセン<緑>下径(Φmm)13上径(Φmm)17寸法L1(mm)10寸法L2(mm)30適合サイズ外径16.5m/m用
  • カラーシリコセン差込式 T-12 緑 100入 NEG(日電理化硝子)

    カラーシリコセン差込式 T-12 緑 100入

    NEG(日電理化硝子)
    29,980税込32,978
    1箱
    13日以内出荷
    耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
    用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式カラーシリコンセン<緑>下径(Φmm)9上径(Φmm)12寸法L1(mm)13寸法L2(mm)17適合サイズ外径12・13m/m用
  • シリコセン差込式 T-76 10個入 NEG(日電理化硝子)

    シリコセン差込式 T-76 10個入

    NEG(日電理化硝子)
    65,980税込72,578
    1箱
    13日以内出荷
    耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
    用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式シリコンセン下径(Φmm)64上径(Φmm)76寸法L1(mm)40寸法L2(mm)60適合サイズ外径70m/m用
  • シリコセン差込式 T-66 10個入 NEG(日電理化硝子)

    シリコセン差込式 T-66 10個入

    NEG(日電理化硝子)
    49,980税込54,978
    1箱
    13日以内出荷
    耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
    用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式シリコンセン下径(Φmm)54上径(Φmm)66寸法L1(mm)40寸法L2(mm)60適合サイズ外径60m/m用
  • シリコセン差込式 T-38 50個入 NEG(日電理化硝子)

    シリコセン差込式 T-38 50個入

    NEG(日電理化硝子)
    52,980税込58,278
    1箱
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
    用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式シリコンセン下径(Φmm)26上径(Φmm)38寸法L1(mm)30寸法L2(mm)45適合サイズ外径30,35m/m用
  • シリコセン差込式 T-28 100個入 NEG(日電理化硝子)

    シリコセン差込式 T-28 100個入

    NEG(日電理化硝子)
    55,980税込61,578
    1箱
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
    用途細菌、酵母、カビなどの培養種類差し込み式シリコンセン下径(Φmm)20上径(Φmm)28寸法L1(mm)20寸法L2(mm)35適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
  • フェノール黒キャップ NEG(日電理化硝子)

    フェノール黒キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    3,098税込3,408
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。
    適合WT-110/150用
  • 目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル(瓶のみ)

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1ケース(10本)ほか
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    口内径(Φmm)32.5
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    7,298税込8,028
    1ケース(10本)ほか
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
    目盛5ml間隔口内径(Φmm)32.5
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    8,898税込9,788
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
  • フェノール黒キャップ NEG(日電理化硝子)

    フェノール黒キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    4,698税込5,168
    1ケース(25本)ほか
    6日以内出荷
    乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。
  • ダブルPTFEシリコンパッキン NEG(日電理化硝子)

    ダブルPTFEシリコンパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1ケース(50本)ほか
    6日以内出荷
    乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。
  • バージンキャップバイアル用PPキャップ NEG(日電理化硝子)

    バージンキャップバイアル用PPキャップ

    NEG(日電理化硝子)
    1,198税込1,318
    1ケース(25本)
    3日以内出荷
    適合VCV-30/50/70
  • サンプル瓶 瓶のみ 白 AB共通 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 瓶のみ 白 AB共通

    NEG(日電理化硝子)
    3,798税込4,178
    1個(50本)ほか
    3日以内出荷
  • パッキング WPTFE NEG(日電理化硝子)

    パッキング WPTFE

    NEG(日電理化硝子)
    8,798税込9,678
    1袋(50枚)ほか
    4日以内出荷
    材質ダブルフッ素PTFE
  • パッキンブチルゴム NEG(日電理化硝子)

    パッキンブチルゴム

    NEG(日電理化硝子)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)ほか
    3日以内出荷
    材質ブチルゴム
  • ダブルPTFEパッキング NEG(日電理化硝子)

    ダブルPTFEパッキング

    NEG(日電理化硝子)
    5,898税込6,488
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    適合WT-110/150用TGK品番717-03-62-14直径(Φmm)41肉厚(mm)1.5材質(パッキン)ダブルフッ素PTFE
  • 穴開白キャップ/ブチル付 NEG(日電理化硝子)

    穴開白キャップ/ブチル付

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    仕様ブチルパッキング付き厚さ(mm)3適合キャップ穴あき白キャップ
  • ブチルゴムパッキング NEG(日電理化硝子)

    ブチルゴムパッキング

    NEG(日電理化硝子)
    1,198税込1,318
    1袋(30個)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • ねじ口試験管白キャップ NEG(日電理化硝子)

    ねじ口試験管白キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    4,098税込4,508
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様穴あきキャップ材質メラミン樹脂製
  • ハンドクリッパー HCF-3 NEG(日電理化硝子)

    ハンドクリッパー HCF-3

    NEG(日電理化硝子)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
    用途V-3B、V-8用TGK品番717-04-40-06型式HCF-3サイズ中(口径16~17mm)内容締める適合バイアル瓶V-3B、V-8用
  • ハンドクリッパー HCF-2 NEG(日電理化硝子)

    ハンドクリッパー HCF-2

    NEG(日電理化硝子)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
    用途V-5、V-10~100用TGK品番717-04-40-05型式HCF-2サイズ内容締める適合バイアル瓶NV-5~30、V-5A~100
  • ハンドクリッパー HCF-1 NEG(日電理化硝子)

    ハンドクリッパー HCF-1

    NEG(日電理化硝子)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
    用途100~1000ml用TGK品番717-04-40-09型式HCF-1サイズ特大適合バイアル瓶特大ゴム栓用輸液瓶