絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,220)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,760)
- 三商(2,387)
- ADVANTEC(1,684)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ケニス(1,551)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- SIBATA(柴田科学)(1,314)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,068)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(789)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る

P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプ直口
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥8,598~税込¥9,458~1組(50個)ほか当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
フリージングコンテナー FC
NEG(日電理化硝子)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
P-試験管 ニューリップ
NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプNL(ニューリップ)
ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥5,890~税込¥6,479~1パック(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
強化硬質 サンプルチューブR
NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100本)当日出荷から7日以内出荷オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。口形状直口
目盛付バイアル 茶
NEG(日電理化硝子)¥2,298~税込¥2,528~1ケース(5本)当日出荷から6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥2,298~税込¥2,528~1ケース(5本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
フリージングコンテナー 本体C
NEG(日電理化硝子)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-33型式本体C寸法(mm)190×230×80H適合中仕切FC-4専用
ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10
NEG(日電理化硝子)¥8,598税込¥9,4581箱(50本)当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。外径×高さH(Φmm×mm)24×45色透明材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP容量(mL)10アズワン品番3-3640-12
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1ケース(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
フリージングコンテナー用フタ FC-C
NEG(日電理化硝子)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-14適合本体(FC-4、FC-6を除くすべて)型式FC-Cフタ寸法(mm)120×193×20H
ねじ口びん 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥8,898~税込¥9,788~1箱(50本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
ねじ口管瓶 白 SV-15 50本入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様透明 PP白キャップ付き外径×高さH(Φmm×mm)25×50口内径(Φmm)14材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
バイアル瓶 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥6,298~税込¥6,928~1箱(50本)ほか3日以内出荷アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など材質強化硬質ガラス色無色底形状平底口形状ゴム栓口
サンプルチューブ 丸底
NEG(日電理化硝子)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100本)7日以内出荷強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。口形状直口(W/O Rim規格)底形状丸底材質強化硬質ガラス
フリージングコンテナー 本体B
NEG(日電理化硝子)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-42型式本体B寸法(mm)115×190×55H適合中仕切FC-1、2、3、5、09用
NEGバキュームバイアル SVF
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1ケース(50本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
フリージングコンテナ
NEG(日電理化硝子)¥2,598税込¥2,8581個(1個)6日以内出荷-85℃までの超低温冷凍保存が可能な、特殊合成樹脂製のフリージングコンテナです。透明のフタ(別売)を使用すれば、着霜を防止できます。
P-試験管 NL
NEG(日電理化硝子)¥3,898~税込¥4,288~1箱(50本)ほか7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
遠心沈殿管(丸底)
NEG(日電理化硝子)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。用途遠心分離材質強化硬質ガラス品名丸型遠沈管
フリージングコンテナー用中仕切 #2
NEG(日電理化硝子)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。TGK品番717-04-30-52適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.2 中仕切
ハンドクリッパー
NEG(日電理化硝子)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。内容締める
フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)
NEG(日電理化硝子)¥889~税込¥978~1袋(25個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
...