反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル
全長(mm)105
色瓶/無色、キャップ/黒
規格【キャップNo.】No.2
肉厚(mm)1.2
口径(Φmm)【キャップ】8
外径(Φmm)16.5
口内径(Φmm)11
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
オートクレーブ(121℃)及び乾熱滅菌(180℃)可能。
規格黒キャップ(フェノール樹脂)
オートクレーブ(121℃)及び乾熱滅菌(180℃)可能。
材質フェノール樹脂
オートクレーブ(121℃)および乾熱滅菌(180℃)可能。
規格黒キャップ(フェノール樹脂)
適合サイズEPA-40
材質(キャップ)フェノール樹脂
穴径(mm)キャップ:14.5
1箱(50個)
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
種類穴あきキャップ
適合バイアル瓶SY-3、-5
穴径(Φmm)8
材質フェノール樹脂
色黒
1袋
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
種類穴あきキャップ
材質フェノール樹脂
色黒
色黒
材質フェノール樹脂
耐熱温度(℃)190
種類黒キャップ
材質フェノール樹脂
耐熱温度(℃)190
適合本体ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
色黒
1袋(50個)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。
※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。
瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
材質びん:硬質強化硝子、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:ダブルフッ素PTFE
色無色
容量(mL)150
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
1箱
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
容量(mL)150
材質瓶/強化硬質ガラス、カバーキャップ/フェノール樹脂、パッキン/ダブルフッ素PTFE
型式WT-150
色無色
高さ(mm)125
外径(Φmm)50
アズワン品番62-9973-85
1箱(20組)
¥35,980
税込¥39,578
11日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
口内径(Φmm)32.5
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
種類ねじ口びん用
適合管びんS-1、S-2、S-08、S-09A、S-09B
使用温度(℃)-120~190(耐乾熱)
材質フェノール樹脂
色黒
オートクレーブの可否可
1袋(100個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。エッペンドルフ、イエローチップに適しています。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
容量(μL)500
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
型式SPV-500
色瓶/無色、キャップ/黒
高さ(mm)45
外径(Φmm)15
アズワン品番62-9986-16
1箱(20本)
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
色瓶/無色、キャップ/黒
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン
色瓶の色:茶色
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)18×40
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)2
1箱(100組)
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン
色瓶の色:無色
容量(mL)110
外径×高さH(Φmm×mm)50×90
肉厚(mm)2
口内径(Φmm)32.5
耐冷凍容量(mL)55
1箱(20組)
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン
色瓶の色:無色
容量(mL)8
外径×高さH(Φmm×mm)21×45
肉厚(mm)1.3
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)4
1箱(50組)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
色瓶の色:茶色
容量(mL)8
外径×高さH(Φmm×mm)21×45
肉厚(mm)1.3
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)4
1箱(50組)
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:シリコーンパッキン
色瓶の色:茶色
容量(mL)150
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
肉厚(mm)2
口内径(Φmm)32.5
耐冷凍容量(mL)75
1箱(20組)
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:シリコーンパッキン
色瓶の色:無色
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)18×40
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)2
1箱(100組)
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン
色瓶の色:茶色
容量(mL)150
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
肉厚(mm)2
口内径(Φmm)32.5
耐冷凍容量(mL)75
1箱(20組)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン
色瓶の色:茶色
容量(mL)8
外径×高さH(Φmm×mm)21×45
肉厚(mm)1.3
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)4
1箱(50組)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン
色瓶の色:茶色
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)18×40
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)2
1箱(100組)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン
色瓶の色:無色
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)18×40
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)2
1箱(100組)
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン
色瓶の色:無色
容量(mL)1.5
外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32
肉厚(mm)0.9
口内径(Φmm)4.7
耐冷凍容量(mL)0.5
1箱(100組)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:液状用ブチル(大)
色瓶の色:茶色
容量(mL)12
外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55
肉厚(mm)1.5
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)6
1箱(50組)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:液状用ブチル(中)
色瓶の色:茶色
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)19×48
肉厚(mm)1.5
口内径(Φmm)9.3
耐冷凍容量(mL)3
1箱(100組)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:液状用ブチル(大)
色瓶の色:無色
容量(mL)20
外径×高さH(Φmm×mm)30×55
肉厚(mm)1.5
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)10
1箱(50組)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:液状用ブチル(大)
色瓶の色:無色
容量(mL)12
外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55
肉厚(mm)1.5
口内径(Φmm)12.3
耐冷凍容量(mL)6
1箱(50組)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:液状用ブチル(中)
色瓶の色:無色
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)19×48
肉厚(mm)1.5
口内径(Φmm)9.3
耐冷凍容量(mL)3
1箱(100組)
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン
色瓶の色:茶色
容量(mL)8
外径×高さH(Φmm×mm)21×45
肉厚(mm)1.3
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)4
1箱(50組)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ