「卓上シール機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。
別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、
効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、
脱用プライヤーもあります。
バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。
用途無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)
容量(mL)20
外径×高さH(Φmm×mm)30×60
肉厚(mm)1.5
口内径(Φmm)12.5
口外径(Φmm)19.5
1箱
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質強化硬質ガラス
色無色
底形状平底
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底
材質強化硬質ガラス
型式V-3B
寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8
色無色
容量(mL)3
アズワン品番62-9977-94
1箱(100本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード