43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 無色 口形状直口(W/O RIM規格) オートクレーブの可否
1箱(50本)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 NL
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 型式P-スピッチグラス10mL 寸法(mm)外径/16.5、高さ/105、肉厚/1.2 無色 容量(mL)10 底形状V底 口形状ニューリップ(W/RIM規格) アズワン品番62-9971-36 オートクレーブの可否
1箱(100本)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン 瓶/無色、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
20,980 税込23,078
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン 瓶/無色、キャップ/白
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン 瓶/無色、キャップ/黒
1箱(30組)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン 瓶/無色、キャップ/白
1箱(30組)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/黒 底形状丸底
1箱(50組)ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10 材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル 全長(mm)105 瓶/無色、キャップ/黒 規格【キャップNo.】No.2 肉厚(mm)1.2 口径(Φmm)【キャップ】8 外径(Φmm)16.5 口内径(Φmm)11
1箱(100組)
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。 ※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。 瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
材質びん:硬質強化硝子、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:ダブルフッ素PTFE 無色 容量(mL)150 外径×高さH(Φmm×mm)50×125
1箱
36,980 税込40,678
3日以内出荷

耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能です。(131℃・120分) 透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。 びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。 常温に戻した後フリーザーに入れてください。 着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です。(別売) 積重ね収納もできます。
寸法(mm)115×190×55H
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)カブセ式ゴム栓
オートクレーブ可能。柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適応試験管サイズ(口外径mm)が表示されています。
1箱(100個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)20 上径(Φmm)28 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)35 適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
1箱
49,980 税込54,978
6日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)26 上径(Φmm)38 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)45 適合サイズ外径30,35m/m用
1箱
47,980 税込52,778
6日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)15×32 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1
1箱(100組)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

NEG(日電理化硝子)シリコセン T型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式 材質シリコン
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン L型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式 材質シリコン
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン S型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式 材質シリコン
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)3
1箱(100組)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)12 外径×高さH(Φmm×mm)19×70 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)6
1箱(100組)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)4 外径×高さH(Φmm×mm)15×45 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)2
1箱(100組)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)12 外径×高さH(Φmm×mm)19×70 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)6
1箱(100組)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)4 外径×高さH(Φmm×mm)15×45 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)2
1箱(100組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)3
1箱(100組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)15×32 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1
1箱(100組)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)13×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1
1箱(100組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)19×55 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)5
1箱(100組)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)13×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1
1箱(100組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)19×55 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)5
1箱(100組)
23,980 税込26,378
9日以内出荷

NEG(日電理化硝子)TR栓[かぶせ式ゴム栓]
弾性に優れていて片手でも簡単に脱着できます。酸やアルカリにも強くオートクレーブ可。天然ゴム製
1ケース(100本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)15 上径(Φmm)19 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)30 適合サイズ外径18m/m用
1箱
31,980 税込35,178
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)13 上径(Φmm)17 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)30 適合サイズ外径16.5m/m用
1箱
29,980 税込32,978
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)9 上径(Φmm)12 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)17 適合サイズ外径12・13m/m用
1箱
26,980 税込29,678
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)64 上径(Φmm)76 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)60 適合サイズ外径70m/m用
1箱
59,980 税込65,978
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)54 上径(Φmm)66 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)60 適合サイズ外径60m/m用
1箱
44,980 税込49,478
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-28 100入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)21 上径(Φmm)30 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)34 適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
1箱
43,980 税込48,378
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-24 100入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)20 上径(Φmm)26 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)32 適合サイズフラスコ用外径24・25m/m用
1箱
33,980 税込37,378
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-38 50入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)26 上径(Φmm)40 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)44 適合サイズフラスコ用外径30・35m/m用
1箱
41,980 税込46,178
13日以内出荷