カテゴリ
- 科学研究・開発用品(214)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(29)
- ホンダ(1,014)
- アズワン(612)
- TGK(東京硝子器械)(310)
- エスコ(266)
- コスモスビード(249)
- KITO(キトー)(244)
- 三商(226)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(175)
- Merck(メルクミリポア)(160)
- SIBATA(柴田科学)(154)
- TPP(145)
- ジーエルサイエンス(144)
- climbing(クライミング)(120)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- 旭製作所(114)
- スバル(103)
- ケニス(102)
- ナリカ(99)
- ブランドをもっと見る
「50ml」の検索結果

比色管 CCTS-24×200 50mL 10本
NEG(日電理化硝子)¥29,980税込¥32,9781箱9日以内出荷高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。仕様摺(共通)19/18容量(mL)501目盛(mL)5目盛茶(シルバーステン)外径×全長(mm)24×200
比色管 CCT-24×250 50mL 10本
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781箱14日以内出荷高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。仕様摺(共通)19/18容量(mL)501目盛(mL)5目盛白外径×全長(mm)24×250
試験管 目安目盛付 30mL 50入
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱6日以内出荷各種メーカーの遠心分離機に幅広く対応します。容量(mL)30質量(g)20.5/本1目盛(mL)1肉厚(mm)0.9外径×全長(mm)Φ18×L180底形状丸底目盛形式部分口形状ニューリップ内径(mm)16.2入数50本
試験管 目安目盛付 15mL 50入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱6日以内出荷各種メーカーの遠心分離機に幅広く対応します。容量(mL)15質量(g)14.1/本1目盛(mL)1肉厚(mm)0.9外径×全長(mm)Φ15×L150底形状丸底目盛形式部分口形状ニューリップ内径(mm)13.2入数50本
試験管 目安目盛付 20mL 50入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱6日以内出荷各種メーカーの遠心分離機に幅広く対応します。容量(mL)20質量(g)17.1/本1目盛(mL)1肉厚(mm)0.9外径×全長(mm)Φ16.5×L165底形状丸底目盛形式部分口形状ニューリップ内径(mm)14.7入数50本
目盛付スピッチグラス 10mL A型 50本
NEG(日電理化硝子)¥38,980税込¥42,8781箱7日以内出荷容量(mL)10高さ(mm)105肉厚(mm)1.2口形状ニューリップ外径(mm)16.5
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥8,598~税込¥9,458~1組(50個)ほか当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(25本)当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプ直口
ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥5,890~税込¥6,479~1パック(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
P-試験管 ニューリップ
NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(25本)当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプNL(ニューリップ)
目盛付バイアル 茶
NEG(日電理化硝子)¥4,398税込¥4,8381ケース(5本)当日出荷から6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(25個)ほか当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
遠心沈殿管(丸底)
NEG(日電理化硝子)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。用途遠心分離材質強化硬質ガラス品名丸型遠沈管
P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)¥6,598税込¥7,2581箱(25本)当日出荷から4日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。材質強化硬質ガラス口形状直口(W/O RIM規格)
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥21,980税込¥24,1781箱(50組)当日出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、リーズナブルタイプ。 ソフトロンの柔らかな弾力。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り色瓶/無色、キャップ/白底形状平底口形状ねじ口
ねじ口びん 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50本)翌々日出荷から12日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥4,298税込¥4,7281ケース(5本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥24,980~税込¥27,478~1箱(50組)翌々日出荷から12日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50組)翌々日出荷から6日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/茶、キャップ/白
丸型遠沈管
NEG(日電理化硝子)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷から7日以内出荷軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。材質強化硬質ガラス色無色底形状丸底
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱(30本)翌々日出荷から6日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
バイアル瓶 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥10,980~税込¥12,078~1箱(25本)ほか3日以内出荷アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など材質強化硬質ガラス色無色底形状平底口形状ゴム栓口
採血管瓶
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50本)3日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
サンプル瓶 差込式
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781パック(50本)3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781箱(50組)3日以内出荷から6日以内出荷低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
ねじ口瓶 ソフトロン付
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1パック(100本)3日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
希釈カップ
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)3日以内出荷から7日以内出荷医療・理化学分野だけでなく、さまざまな分野でフレキシブルに使用できるガラスカップ。材質強化硬質ガラス色無色底形状(底型)平底口形状直口
サンプル瓶 白 差込式 PS-50A 50入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×75肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)25.7ポリ栓色エンジ
ねじ口瓶 SV-50A 白 MF・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥21,980税込¥24,1781箱(50組)3日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30底形状平底
共通共栓沈殿管
NEG(日電理化硝子)¥34,980税込¥38,4781箱(5本)3日以内出荷品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。材質強化硬質ガラス色無色