絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,028件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カネヘラR KLASS(クラス/旧:極東産機)

    カネヘラR

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ヘラ先にR加工を施し、バケツを傷つけにくくパテの掻き取りが容易にできます。
    材質ステンレス
  • ステンレスパテ板(パテベラ収納) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ステンレスパテ板(パテベラ収納)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パテベラの収納機能のついたステンレスパテ板です。 パテ作業が終わればパテ板の裏にパテベラが収納できます。収納部にもステンレスを採用し、錆びにくくなっています。 体に当たっても痛くないR加工を施したタイプも用意しました。(13-6568)
    材質ステンレス寸法(mm)295×295適合サイズ(mm)刃幅190以下のパテベラ
  • ゴールデンパテットHD(先端焼入加工) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ゴールデンパテットHD(先端焼入加工)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    先端部に焼入れを施し、磨耗しにくくなっています。
    材質ハガネ鋼(先端焼入れ)
  • 超硬センターポンチ(シャープ) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    超硬センターポンチ(シャープ)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    頭を押さえるだけで目打ち作業ができます。
  • パーフェクトミックス KLASS(クラス/旧:極東産機)

    パーフェクトミックス

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でパテ・糊兼用の攪拌棒です。 三角羽根とリング羽根のミックス形状により、撹拌能力に優れています。
    全長(mm)520リング外径(Φmm)100チャック径(Φmm)10以上
  • 糊バケツ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    糊バケツ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    ミキサー使用に耐えられる強度を持ち、取手とフタハズレ防止機能が付いています。
    ブルータイプフタ付き
  • ラバーヘラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ラバーヘラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗りをはじめタイルの目地や容器・機械・道具についたこびりつきのかき集めや汚れ落としに適しています。
  • 木製定規 極(きわみ)Wアーチ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    木製定規 極(きわみ)Wアーチ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
    長さ(mm)1000幅(mm)50厚さ(mm)7寸法(mm)1000×50×7
  • ライトカッター (0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ライトカッター (0.6mm厚)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ヘラ部の長さを短く、柄の部分もスリムにして扱いやすい形状です。
    厚さ(mm)0.6
  • スーパーゴールデンパテ (ハガネ) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スーパーゴールデンパテ (ハガネ)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1寸サイズは特に通常のパテベラで処理しにくい細部の仕上に適しています。 握り部にゴムラバーを取り付け、握りやすく、すべりにくくなっています。
    材質ハガネ鋼
  • スピードノズル先端反りタイプ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スピードノズル先端反りタイプ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ライスター純正品のノズルです。先端が反っているため、立ち上がり部の溶接に適しています。
    適合溶接棒(mm)5mm用
  • ゴムバケツ楽置(らっきー) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ゴムバケツ楽置(らっきー)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    衝撃耐久性に優れたEVA樹脂製素材を採用し、バケツに付着し硬化したパテは軽く叩くだけで落とせます。バケツ内部には容量の目盛線が付いています。
    質量(kg)1.1容量(L)14高さH×直径(mm×Φmm)256×360
  • おりたたみバケツ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    おりたたみバケツ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    わずか50mmほどに折りたたみできる収納に便利なバケツです。かさばらず、現場への搬入が楽になります。非常時やアウトドアにも活躍します。
    容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×230×315
  • 広口タンク KLASS(クラス/旧:極東産機)

    広口タンク

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    口部内径が96mmで内容物の注入がしやすい広口タンクです。スリムタワー型で密封できますので糊や水の運搬、車載に便利です。
    容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×350×435
  • ステン地ベラ06 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ステン地ベラ06

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚0.6mmステンレス鋼、形状も定番の形で扱い易い地ベラです。
    材質ステンレス鋼厚さ(mm)0.6
  • リバーシブル脚立カバー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    リバーシブル脚立カバー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,798税込3,078
    1パック(4個)
    6日以内出荷
    脚立の脚先に取付けるカバーです。 すべり止めラバーとクッションの2通りの使い方ができるリバーシブル仕様です。
    ピンク迷彩取付寸法(mm)80×80
  • ウォッシャブルステップバッグ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ウォッシャブルステップバッグ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ターポリン生地を使用した、丸洗いできる脚立用のアンダーバックです。 伸縮性の面ファスナーで取付けができ、取付けたまま脚立の開閉が可能です。
    寸法(mm)約270×350×110耐荷重(kg)約2
  • カーペットはさみ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    カーペットはさみ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    押し手が付き、力が入りやすく手が疲れにくくなっています。
    材質安来ハガネ寸法(mm)280質量(g)350刃長(mm)123
  • リノリュウムプッシャー50kg KLASS(クラス/旧:極東産機)

    リノリュウムプッシャー50kg

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。 塩ビシートの土間面の転圧、ノンスリップシートのエア抜き、圧着用ローラーです。 ローラー加重を50kg、ローラー幅は約350mmと短いので、作業中の取回しが行いやすく、強力に加圧、空気抜きができます。
    ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)50
  • ステンシームローラーアングル KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ステンシームローラーアングル

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。 ローラー部分は錆びにくいステンレス製です。
    材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
  • 階段スプレダー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    階段スプレダー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    階段の蹴込み部分などでの糊付作業がしやすい形状となっているスプレダーです。
    材質ハガネ長さ(mm)140幅(mm)150先端厚さ(mm)0.4
  • ツールバッグキャリー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ツールバッグキャリー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ベルトを装着した腰袋をそのまま収納できる大容量のキャスター付きツールバッグです。 駐車場からの荷物の運搬や公共交通機関を利用した移動に大変便利です。 定規など長物の収納に便利なサイドポケットや名刺ホルダ、ペットボトルホルダ、A4サイズ資料の収納に便利な前面ポケットが付いています。 また、一緒に使えるビジネスバッグが付属しています。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×350×450開口寸法(mm)L440×W320
  • SPバッグ本革 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    SPバッグ本革

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    人気のあるSPバッグ(11-8005~8009)の本革タイプです。 内部のナイロン生地との二重構造で、水漏れの心配がありません。 前面のベルトはコーキングホルダーなどの小物入れが取付けられます。 紐で脚立などに取付けられる穴付きです。
    寸法(mm)180×100×220質量(g)255
  • リールホルダー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    リールホルダー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    自動巻取り式の落下防止用ホルダーです。 本体が360°回転するため、引き出し方向を選びません。 強力クリップ仕様でタオルなどの落下防止に。
    材質リール:アラミド繊維最大伸長(mm)1200
  • ツールバッグPro KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ツールバッグPro

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    取り外し可能な仕切り板が採用されている腰袋です。 仕切り板に小物を差すためのポケットが付いているため、角ベラや鉛筆などの収納がしやすくなっています。 サイドのハサミ入れは入り口が広く底が深いため、ハサミが収まりやすくなっています。
    寸法(mm)355×165×255質量(g)約840開口寸法(mm)約230×60
  • NEWシボ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    NEWシボ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    革の風合いと耐久性を兼ね揃えた特殊レザーを使用した腰袋です。 背面から底部には丸みを持たせて、ベルト通し部が補強され、劣化による開口部の広がりを抑制しています。
    寸法(mm)300×160×230質量(g)約660開口寸法(mm)約230×80
  • ワンタッチローラーサック匠 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ワンタッチローラーサック匠

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ローラーやダスター刷毛の収納に便利なローラーサックです。 腰袋やベルトにワンタッチで装着できます。
    寸法(mm)210×65×65
  • アングルマイルドタッチローラーサクラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    アングルマイルドタッチローラーサクラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    軸棒に角度を付け、より圧着しやすくなっています。 ウレタンより軟らかいソフトウレタンを使用し、傷つきやすい壁紙に適しています。
    硬度Hs60材質(ローラー部)ソフトウレタン、静音ベアリング入り
  • 2行ブラシ混毛 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    2行ブラシ混毛

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    毛穴ピッチが狭く腰の強い撫ブラシです。 両サイドは外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。 ナイロン毛が混毛しているので、摩耗に強くなっています。
    毛丈(mm)20毛材白馬毛+ナイロン毛
  • 一行ブラシ馬毛 メラミン KLASS(クラス/旧:極東産機)

    一行ブラシ馬毛 メラミン

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豚毛では腰が強いと思われる方におすすめです。 柄の表面がメラミンで糊が付着してもふき取りやすくなっています。
    毛丈(mm)15毛材白馬毛
  • 一行ブラシ豚毛 メラミン KLASS(クラス/旧:極東産機)

    一行ブラシ豚毛 メラミン

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    腰が強くエアが抜きやすい撫ブラシです。 柄の表面がメラミンで糊が付着してもふき取りやすくなっています。
    毛丈(mm)15毛材豚毛
  • ステンゴールデンパテットDX KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ステンゴールデンパテットDX

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ブレード部を研磨した後、バフ磨きを施すことで、表面を滑りやすくしたパテベラです。
    材質ステンレス鋼
  • スかっと KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スかっと

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    ファイバーテープカット用のミニ地ベラです。 面ファスナーで指に付けておくことができるのでファイバーテープ貼り付け後のカットをスピーディに行えます。
  • パテ攪拌棒 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    パテ攪拌棒

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆びにくいパテ練り専用の攪拌棒です。 ゴムバケツなどと併用してお使いください。
    材質ステンレス全長(mm)350チャック径(Φmm)6.5以上リング径(Φmm)60
  • 下塗専用パテ HiサックU KLASS(クラス/旧:極東産機)

    下塗専用パテ HiサックU

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(2kg×4袋)
    5日以内出荷
    ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 ケレン、サンダー掛けが軽い。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
    用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板可使時間(分)120外観クリーム色粉末施工面積(m2)約19/kg標準加水量HiサックT 100:水60
  • 上塗用パテ HiサックT KLASS(クラス/旧:極東産機)

    上塗用パテ HiサックT

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,398税込5,938
    1箱(2kg×4袋)
    4日以内出荷
    滑らかに伸び、薄塗りしやすい。 サンダー掛けしやすい。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
    用途上塗用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板可使時間(分)120外観クリーム色粉末施工面積(m2)約19/kg標準加水量HiサックT 100:水65
  • KSスパチュラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    KSスパチュラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    一度に多くの量を取り出しでき、補給作業もスムーズなパテ用スパチュラです。 ゴムバケツ(13-6545)の側面にフィットしパテの掻き出しに優れた形状です。 表面は凹凸の少ない形状で洗浄もしやすくなっています。 自立式、フック穴付きで他所を汚さず、置き場所にも困りません。
    寸法(mm)190×120
  • ASプレインカバー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ASプレインカバー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,598税込2,858
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    高密度ポリエチレン製で使い捨てタイプの糊付機防汚カバーです。 操作ボックスやスリッターをセットした状態の自動壁紙糊付機にかぶせることができるゆったりしたサイズです。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1440×200×600
  • 鉄ローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    鉄ローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    強い転圧力が必要な場合に使用。
    用途特にアスファルト防水にてきしています。材質(ローラー部)
  • CRAF-T用スライディングベース KLASS(クラス/旧:極東産機)

    CRAF-T用スライディングベース

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    Craf-T交換用スライディングベース
    用途Craf-T交換用スライディングベース付属品専用ケース、六角レンチ寸法(mm)約125×50×25質量(g)約120