・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・壁紙との接着性がよい。
・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約21
Hi スムーズスーパーの合成樹脂配合量を増やし、パテ強度をさらに向上。
軽量タイプで粘りが少なく、ヘラ伸びが軽く塗りやすい。
下塗りパテや壁紙との接着性が非常に良い。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗用パテ
タイプ反応硬化型
外観クリーム色粉末
塗布面積(m2/kg)21
下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。
軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。
用途上塗下塗兼用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiライトスーパー100:水63~69
外観クリーム色粉末
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約21
溶かし易く、塗り易いパテです。
壁紙との接着性が良い。
下パテとの密着性が良い。
作業性経済性が良い。
用途上塗用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
仕様(加水量)Hiスムーズ100:水50~60
溶かしやすく塗りやすいパテです。
軽量タイプでヘラ伸びが良く軽くて塗りやすい。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ
タイプ反応硬化型
可使時間(分)60
外観クリーム色粉末
比率パテ100:水63~69
塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。
・上塗りパテとの接着性は良好。
・厚塗り時も亀裂が入りにくい。
・ヤセが極めて少ない。
用途下塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約21
上塗り用の乾燥硬化型パテです。
パテの練り置き(密封保存)が可能で無駄なく使用可能です。
軽量タイプで、ヘラ伸びがよく、塗りやすい。
壁紙との密着性が良好。
サンダーがけが軽い。
日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆
用途石膏ボード上塗用パテ
外観クリーム色粉末
比率パテ100:水43~57
1個(350g)
¥689
税込¥758
当日出荷
滑らかに伸び、薄塗りしやすい。
サンダー掛けしやすい。
<使用上のポイント>
1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。
自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。
2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途上塗用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
可使時間(分)120
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約19/kg
標準加水量HiサックT 100:水65
1箱(2kg×4袋)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
下塗り、上塗りに対応できるので作業効率が良い。
軽量タイプでヘラ伸びが軽くて塗りやすい。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。
リフォームタイプに向いています。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ
タイプ反応硬化型
可使時間(分)30
外観クリーム色粉末
比率パテ100:水63~69
塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・上塗り用の乾燥硬化型パテです
・パテの練り置き(密封保存)が可能でムダなく使用できます。
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・壁紙との接着性が良好。
・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ
石膏ボード
希釈倍率Hiドライスーパー100:水43~57
外観クリーム色粉末
1袋(7kg)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード