・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。
・上塗りパテとの接着性は良好。
・厚塗り時も亀裂が入りにくい。
・ヤセが極めて少ない。
用途下塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約21
下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。
軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。
用途上塗下塗兼用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiライトスーパー100:水63~69
外観クリーム色粉末
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約21
乾燥硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。
乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。
中栓付で保管もラクです。
安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)
主成分アクリルエマルジョン
外観ベージュ色ペースト状
・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・壁紙との接着性がよい。
・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約21
反応硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。
用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修
タイプ反応硬化型
主成分石膏/合成樹脂
可使時間(分)5
外観黄色粉末
比率パテα100:水25
1箱(100g×10袋)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
両端を薄く仕上げたL字型コーナー補強材です。
下地との段差が少なくパテ処理作業の効率が上がります。
また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。
材質塩ビ
仕様パンチ穴:2段
寸法(mm)26×2500
粘着剤有
1パック(100本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
基材の環境対応の非塩ビ・ABS複合樹脂を使用し、樹脂先端をシャープに仕上げたL字型コーナー補強材です。
樹脂先端は0.3mmと薄く、下地との段差も少ないのでパテ使用量が減ります。
材質ABS複合樹脂
仕様パンチ穴:2段
寸法(mm)27×2500
粘着剤有
1パック(100本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
強度向上のため液状合成樹脂を添加し、塗布したパテよりもサンディングがしやすい。
用途反応硬化型パテの硬化後の強度向上、壁紙及び下地との接着力補強
主成分酢酸ビニル‐エチレン共重合体
外観白色粉末
1個(250g)
¥440
税込¥484
5日以内出荷
滑らかに伸び、薄塗りしやすい。
サンダー掛けしやすい。
<使用上のポイント>
1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。
自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。
2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途上塗用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
可使時間(分)120
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約19/kg
標準加水量HiサックT 100:水65
1箱(2kg×4袋)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
基材に環境対応の非塩ビ・HIPS樹脂を使用し、角を硬く、両端を薄く仕上げたL型コーナー補強材です。
・角が硬い
角が硬いので真っ直ぐなコーナーを維持します。
・両端が薄い
下地とコーナー材の段差が少なくパテの使用量が減ります。
パテの使用量が少なければ乾燥時間も短くなり施工時間が短縮されます。パテの使用量が少ないのでパテヤセによる施工後のスジクレームが軽減されます。(パテの盛りすぎによるモッコリクレームも軽減されます。
・両面テープ
初期接着と保持接着に優れた両面テープを使用しています。
全長(mm)2500
ヘラ伸びが軽く塗りやすい。
ケレン、サンダー掛けが軽い。
<使用上のポイント>
1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。
自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。
2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
可使時間(分)120
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約19/kg
標準加水量HiサックT 100:水60
1箱(2kg×4袋)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード