ブレードが八の字に広がったパテベラです。
ブレードの両先端まで手の力が伝わり、耳切れの調整がしやすくなっています。
材質ステンレス鋼
ブレードに押し当てる指の位置でしなりを調整できます。
また、ブレードの先端が湾曲しにくいためパテをフラットに打てます。
材質ステンレス鋼(セラミックコート)
クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
グリップは厚く握りやすくなっています。
材質ステンレス鋼
刃厚(mm)0.28
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
毛長20mmの馬毛を使用したソフトタッチのブラシです。
2行タイプより腰の強い3行タイプです。
寸法(mm)270(9寸)
毛丈(mm)20
材質(毛)黒馬毛100%
サイズの違う3辺を使い分けできるマルチ寸ベラのショート仕様です。
両端は50mmと30mmになっています。
厚さ(mm)0.6mm
先端寸法(mm)50・30
サイズの違う3辺を使い分けできるマルチ寸ベラのワイド仕様です。
両端は70mmと50mmになっています。
先端寸法(mm)50・70
サイズの違う3辺を使い分けできるマルチ寸ベラのショート仕様です。
両端は50mmと30mmになっています。
厚さ(mm)1.2mm
先端寸法(mm)50・30
スキ研磨を施し、適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼
従来の地ベラの柄を短くし、腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー周りの施工でも柄が邪魔になりません。
厚さ(mm)1.2
高品質のステンレス材と左官ゴテ製造技術を生かしたヘラ部は従来の地ベラと比べ先端の直線性に優れています。
末端部分はR仕上げでスライドしやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
従来の地ベラの柄を短くし、腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー周りの施工でも柄が邪魔になりません。
厚さ(mm)0.6
パテベラTAKUMI(ステン)をベースにヘラ部を10度、かつ斜めに折り曲げたパテベラです。
押える力が軽減され疲れにくくなっています。
全長(mm)200
材質ステンレス鋼
刃厚(mm)0.4
パテラックゴールドより研磨幅を広げソフトに仕上げています。
材質ステンレス鋼
ヘラ部を10度に、かつ斜めに折り曲げて、押える力が軽減され疲れにくくなっています。
握り部にゴムラバーを取付、握りやすく、滑りにくくなっています。
材質ステンレス鋼
先端部に焼入れを施し、磨耗しにくくなっています。
材質ハガネ鋼(先端焼入れ)
ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。
すき研磨を施し適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼(表面硬質メッキ処理)
特殊テーパー研磨を施し、しなやかな刃先と腰の強さを両立したパテベラです。
材質ステンレス鋼
握り部に静電塗装を施した人気の硬質パテベラです。
材質ステンレス鋼
ステン板で造られたシンプル形状の地ベラです。
木柄がないため、入隅や奥まった所での作業に便利です。
1寸サイズは特に通常のパテベラで処理しにくい細部の仕上に適しています。
握り部にゴムラバーを取り付け、握りやすく、すべりにくくなっています。
材質ハガネ鋼
握り部にゴムラバーを取り付け、握りやすく、すべりにくくなっています。
材質ステンレス鋼
ヘラ部の研磨加工をなくし、丈を短くした腰のあるパテベラです。
耳キレも良く下パテの処理に適しています。
材質ステンレス鋼
表面に樹脂加工を施し、サビにくく、ヘラ部に付着したパテを落し易くなっています。
材質ハガネ鋼(表面樹脂加工)
0.5mm厚のバネ鋼を使用した合理的なパテベラです。
特に通常のパテベラでは処理しにくい細部の仕上げにご使用下さい。
材質バネ鋼
ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。
バネ鋼を使用した腰の強いパテベラです。
材質ハガネ鋼(表面硬質メッキ処理)
先端部に焼入れを施し、磨耗しにくくなっています。
材質ステンレス鋼(先端焼入れ)
高品質な切れ味の出刃型トメ包丁です。
表屏風のトメ切り、塗装の裁断にお使いください。
刃付けは片刃となっているため定規を沿わせた裁断も可能です。
タイプ片刃
刃渡り(mm)116(3寸5分)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ブレード部を研磨した後、バフ磨きを施すことで、表面を滑りやすくしたパテベラです。
材質ステンレス鋼
ブレード部を研磨した後、バフ磨きを施すことで、表面を滑りやすくしたおしゃれなパテベラです。
材質ステンレス鋼
関連キーワード