1,309件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤカット泡ハンドルスピンナー JET INOUE(ジェットイノウエ)ダイヤカット泡ハンドルスピンナーJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
用途内装パーツ
エクステンションレバー クランク型 JET INOUE(ジェットイノウエ)エクステンションレバー クランク型JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付き JET INOUE(ジェットイノウエ)コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付きJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
DC12V/DC24V共用のパワフルなコンパクトソケット。本体にはシガーソケット×2連、USB-A タイプ/C タイプを装備USB は最大48W(A タイプ:最大18W/C タイプ:PD30W)。双方同時の急速充電に対応しますシガー電源部にもUSB-C タイプを装備。計5か所の同時使用が可能です。起動時LED(ブルー)が点灯式
用途電装パーツ材質ABS/PC使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)108本体サイズ(mm)約90×46×32内蔵ヒューズ10A(プラグ内)入力電圧12~24 VDC
ふそう用ステンレスアンテナ JET INOUE(ジェットイノウエ)ふそう用ステンレスアンテナJET INOUE(ジェットイノウエ)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ステンレス製のラジオアンテナ無線アンテナ風にらせん状に加工したデザインラジオ受信も通常におこなえて装飾効果と実用性を両立!!黒い純正アンテナを輝くステンレスアンテナへ簡単に交換できます大型スーパーグレート(スーパーミラー車)及び、4t車はベストワンファイターからフルコンファイターまで適合
用途外装/電装仕様候補なし:ふそう4t/10t材質棒部分:ステンレス/基台:銅・クロームメッキ長さ(mm)約777(基台含む)タイプ基台付無線タイプ適合車種ふそう大型スーパーグレート2000/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H12.2~)、ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター(H4.8~)径(mm)根本:約4/先端:約2
ストリームラインマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)ストリームラインマーカーJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヨーロッパ輸出向けに開発されたLEDマーカーランプ ECE規格(Eマーク)取得商品 12V~24V共用!高さはわずか12mmの超フラットなスタイル
用途外装/電装パーツ付属品ビス(M3 16mm)×2ねじピッチ(mm)84電流(A)0.05~0.08規格Eマーク:ECER148定格電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×24×11.8材質(ハウジング)ABS防塵防水性能IP67材質(レンズ)PMMALED6粒
COB庫内灯 12-36V JET INOUE(ジェットイノウエ)COB庫内灯 12-36VJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
COBならではの面発光で照射範囲が広い上に超薄型クリアボディで取付箇所を選ばず光を広範囲に拡散12V/24V共用なので普通車から大型トラックまで取付OK!庫内はもちろん車内用やキャンピングカーでもお使い頂けます
用途庫内・電装電流(A)24V時:0.46電圧(V)DC12~36(MAX80)明るさ(W)11寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12×255×62明るさ(Lm)990
ラッシングベルト トラック用 S字フック 25mm 750kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 S字フック 25mm 750kgJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様S字フック(オープンフック)破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバーJET INOUE(ジェットイノウエ)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
用途電装パーツ幅(mm)71オレンジ高さ(mm)140奥行(mm)97定格電圧(V)シガー電源(10Aヒューズ内蔵)コード長さ(m)3電球LED使用電圧範囲(V)10~最大36定格電流(mA)ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ  ヌバックブラック JET INOUE(ジェットイノウエ)モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ヌバックブラックJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,798税込5,278
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
手にしっとりとなじむヌバック調ハンドルカバーです。
用途内装パーツ
07フォワード用バックショットミラー取付けステー ステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ)07フォワード用バックショットミラー取付けステー ステンレスJET INOUE(ジェットイノウエ)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
定番商品のブラックに続き、ステンレス製が登場しました。 ステンレス製のミラーステー、メッキ色のバックショットミラーの合わせ、お好みによってご利用ください。
材質ステンレス鏡面全長×幅W(mm)本体:250×120適合車種いすゞ4t’07フォワード(H19.7~)
加圧式ポータブル洗浄機 1.5L JET INOUE(ジェットイノウエ)加圧式ポータブル洗浄機 1.5LJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手動で圧力をかけて、お手軽に噴射洗浄ができる1.5L噴射ポンプ。 水がない場所でもお手軽に洗車やお掃除ができます。 クリーミーな、きめ細やかな泡を噴射し、噴射ノズルの調整でタテ状、ヨコ状の噴射が可能。 もちろん水だけの使用も可。
材質ボトル本体:ポリエチレン /スプレー部:ポリプロピレン容量(L)約1.5取扱説明書取扱説明書(1.3MB)
角型マーカー用前方分解ダブルネジ 2個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカー用前方分解ダブルネジ 2個入JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容3×5mm螺子2個/取付用5mmボルト2個/フランジナット2個材質螺子/銅、ナット/ステンレス
J-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)J-1プラマーカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
仕様レンズカット:ジェットイノウエ製G-1型適合JB製バスマーカーランプ(輝ら)材質PCレンズ色蛍光イエロー
24V LEDアルミカン ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)24V LEDアルミカン ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々
用途電装パーツ材質アルミホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
24VT5高輝度LEDウェッジ JET INOUE(ジェットイノウエ)24VT5高輝度LEDウェッジJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
泥除け用ステンレスアングル JET INOUE(ジェットイノウエ)泥除け用ステンレスアングルJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
長たれ(泥除け)取付用アングル!下廻りに取り付ける部材だからこそサビに強いステンレス製! 厚さ3mm 裏板付き
用途外装パーツ材質SUS304粒度#800板厚t(mm)2(当て板)
カミオンスリーパー エアネスト エクストラマットレス JET INOUE(ジェットイノウエ)カミオンスリーパー エアネスト エクストラマットレスJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
トラック専用寝具シリーズ「カミオンスリーパー」に最高級マットレスが登場。新素材ライトウェーブ(R)を使用し空気の力で快眠へと導きます!トラック専用 4t車~大型車 対応サイズ。
用途内装パーツ材質側生地:ポリエステル100%(立体メッシュ)、詰め物:ポリエチレン(立体網状構造体)・ポリエステル100%寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)530×2200×70
TXマフラー JET INOUE(ジェットイノウエ)TXマフラーJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ適合4t/大型材質スチール寸法(mm)全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φシルバータイプリング無ねじピッチ新TXマフラー 140X600X61.6直径×長さL(Φmm×mm)140×750(タイコ長さ600)適合車種4t/大型サイズ(mm)全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φパイプ内径(Φmm)61.6
LEDスリム蛍光管 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスリム蛍光管JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
DC12V/24Vどちらでも使用できます。 ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
用途電装パーツ付属品電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス適合DC12V/24V共用材質(本体)樹脂材質(ケース)アルミニウム色温度(K)8000±500
スリムナンバーアンドン JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドンJET INOUE(ジェットイノウエ)
8,498税込9,348
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ材質SUS430BA/アクリル
LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S
トラッカーズプロ クリスタルリフレッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ クリスタルリフレッシュJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1個(300mL)
当日出荷
汚れ落し+キズ消し+ワックスが同時に施工できるマルチ仕様! シリコンワックスの効果で強い艶と光沢が蘇り、撥水効果を発揮!
用途ボディの研磨、コーティング、艶出し成分シリコーンオイル、研磨剤、界面活性剤容量(mL)300関連資料パンフレット(2.89MB) パンフレット(2.44MB)
横出しエクステンションL型 JET INOUE(ジェットイノウエ)横出しエクステンションL型JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
シフトノブ自体の高さを変えずに横方向に55mmシフトノブを移動させることが可能!!ハンドルをかわしてシフトノブを取付けも簡単です!!
用途内装パーツ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×70×22関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
トラッカーズプロ クリスタルコーティング JET INOUE(ジェットイノウエ)トラッカーズプロ クリスタルコーティングJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
撥水+親水のダブルコーティング効果!塗装面、プラスチック面、ホイールに使用でき、洗車後、濡れたままの状態でスプレーし拭き取るだけで簡単施工できます。
用途トラックボディ用ツヤ出しコーティング剤仕様コーティング成分シリコンオイル/界面活性剤/二酸化ケイ素形状液体容量(mL)500種類液体/コンパンウンドなし液性中性希釈原液使用関連資料パンフレット(5.8MB)
アジャスタブルカーテンレール用エンドキャップ JET INOUE(ジェットイノウエ)アジャスタブルカーテンレール用エンドキャップJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
449税込494
1セット(2個)
当日出荷
付属の部材では不測の場合や補修等に便利な部材セット。
用途内装パーツ
RCA2分配コネクター JET INOUE(ジェットイノウエ)RCA2分配コネクターJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
RCA信号を2系統に分岐します。
用途電装パーツ
ユニバーサルスマホホルダー JET INOUE(ジェットイノウエ)ユニバーサルスマホホルダーJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
真空吸盤の採用でしっかりと固定できます。 幅60~90mmまでの携帯電話、スマホ等が固定できます。
用途その他アクセサリー取付方式真空吸盤適合幅(mm)60~90
センターマーク「菊」 JET INOUE(ジェットイノウエ)センターマーク「菊」JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
立体感のある菊マーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます
用途外装パーツ表面ビニールコーティング
ミニヤンキーホーン 12V JET INOUE(ジェットイノウエ)ミニヤンキーホーン 12VJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)200クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)DC12適合車種DC12V車
ホーン切替スイッチ/ハーネスキット JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーン切替スイッチ/ハーネスキットJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正ホーンと純正以外のエアホーン(ヤンキーホーン等)を切替えて使用できるようにするスイッチです。
用途サウンドパーツ
Uフックワイパーブレード 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)Uフックワイパーブレード 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1本
当日出荷から4日以内出荷
ジェットイノウエ製ワイパーアーム&ブレードセットの補修用パーツです。
用途外装パーツ材質真鍮クロームメッキ
ドアサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアサイドマーカーランプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
用途外装パーツ
LED4車高灯ランプNEO 3D 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4車高灯ランプNEO 3D 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!
用途電装パーツ電球の種類LED材質レンズ/PC、本体/ABS寸法(mm)36×132×高さ35定格DC24V 約100mA(約2.4W)定格電圧(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36
ECOネット(虫除けネット) JET INOUE(ジェットイノウエ)ECOネット(虫除けネット)JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
ガラス溝に差し込むだけの簡単取付!!蚊やハエの侵入を防ぎ通気性も良好です。遮光性も高いので車内の高温化も防止します。
用途内装パーツ
エクステンションレバー ストレート JET INOUE(ジェットイノウエ)エクステンションレバー ストレートJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
639税込703特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト JET INOUE(ジェットイノウエ)自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアーを自動充填・自動停止し8kg/cm2±10%に保つコンプレッサー付きのエアータンク「ホーンメイト」8kg/cm2±10%まで上がれば自動で停止し6kg/cm2±10%まで下がれば自動でエアーを充填しますヤンキーホーンなど設置する際に手軽に使用できるようになりますまた、タイヤ空気圧の調整やお出かけ先での空気充填にもおすすめです!
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツその他モーター温度が85度プラスマイナス10%まで上昇すると一時停止。70度プラスマイナス10%まで下降すると再起動材質(タンク)黒塗装スチール、(コンプレッサー)アルミ、スチール寸法(mm)Φ140×W385×H190タンク容量(L)3圧力0~6kg/cm2プラスマイナス10%で作動、8kg/cm2プラスマイナス10%で停止取扱説明書(1.94MB)
WL-41 LEDミニワークランプ角型 10W JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-41 LEDミニワークランプ角型 10WJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小型なのにパワフルなLEDワークランプ!12V/24V車対応!!色温度は使い勝手が良い6000K(ケルビン)のホワイト色スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装・外装電流(A)12V時:0.83/24V時:0.42電圧(V)DC12~24(MAX32)定格電力(W)10明るさ(W)10色温度(K)6000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×88×49明るさ(Lm)720
スイッチエクステンション 1個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)スイッチエクステンション 1個入JET INOUE(ジェットイノウエ)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
トグルスイッチ等のツマミ部分に取付けるエクステンション飾り気のないスイッチが装飾品として車内を盛り上げますボディはアルミ製。
用途アクセサリパーツ付属品2mm6角レンチ材質本体:アルミ/ビーズ:アクリル寸法(Φ×高さH)(mm)約13×60差し込み穴(mm)約Φ6穴深さ(mm)約23.5
星型リフレクター JET INOUE(ジェットイノウエ)星型リフレクターJET INOUE(ジェットイノウエ)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
スターマークのオシャレなリフレクター!ワンポイントのアクセサリーに!!立体感ある形状とギラギラ感ある反射板台座は輝くメッキタイプ
用途外装アクセサリ材質樹脂/クロームメッキ寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×13
フラットマーカー ユーロスタイル 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)フラットマーカー ユーロスタイル 丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30