15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
590545 フォグランプフィルム 17スーパーグレート イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単!!イエローレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー 材質PVC イエロー 適合車種ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~ )
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

590555 フォグランプフィルム ファイブスターギガ イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単イエローレンズに変身!R/Lセット。いすゞ大型ファイブスターギガマイナーチェンジ後(後期型)用です
用途外装/アクセサリー 材質PVC イエロー 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ後期(R2.2~ )
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷

590535 フォグランプフィルム 17プロフィア/レンジャー イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
クリアーなフォグランプを貼るだけ簡単!!イエローレンズに変身!R/Lセット
用途外装/アクセサリー 材質PVC イエロー 適合車種日野大型’17プロフィア/4t’17レンジャー(H29.5~ )
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷

S58.9~H8.5までの純正グレートバンパーに使用できます。
用途外装パーツ 仕様24V・35W、イエローバルブ付 クリアー 適合車種ふそう大型グレート(S58.9~H8.5)、4tファイター(S59.2~H4.7)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC 電圧(V)DC12/24 本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26) 光源LED 配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm LED使用数(個)9 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットイノウエ製4t~大型のプロフィアテラヴィタイプバンパー、スペースレンジャータイプバンパーのオプション品です。
用途ボディパーツ 適合【適合バンパー】510451/510452/510453 光源24V25Wイエロー ランプ(フォグ)24V・25W イエローバルブ付
1セット(2個)
7,598 税込8,358
当日出荷

リモコン操作で、ホワイト発光/イエロー発光/消灯が可能なハイパワーワークランプ!耐震、ノイズ対策、防塵防水IP67取得済み!
材質本体/アルミニウム、ステー/ステンレス スチール、レンズ/PC ホワイト/6000、イエロー/4300 使用温度(℃)マイナス30~プラス60 色温度(K)ホワイト/6000、イエロー/4300 動作電圧DC10V~60V(約27W) 定格電流(mA)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55 寸法(縦×横×奥行)(mm)127×109×50 明るさ(Lm)ホワイト/2000、イエロー/1600 照射角フラット(照射角度60度) 送信距離(m)約5(リモコン) 消費電力(A)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場。鮮やかに映えるイエローレンズ。シックに決めるスモークレンズ。お好みに合わせてサイドをコーディネイト
付属品24V/25Wアンバーバルブ 2個 セット内容R/L各1個 高さ(mm)30 取付穴ピッチ(mm)162
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3 本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm 消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入 消費電力(W)70
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ハロゲンランプ200Φ
200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!。レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!。電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!
用途電装・外装 直径(Φmm)200 材質(本体)スチール/クロームメッキ 奥行(mm)90 電圧(V)24 定格電力(W)70 電球24V/70W H3(スーパーホワイト) 材質(レンズ)ガラス
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)WL-42 融雪ヒーター付きLEDワークランプ
融雪ヒーター付きのハイパワーワークランプ。40Wクラスの脅威の明るさ!!。電源が入ると最大約75°まで上昇し、約50°まで低下すると再び75°まで上昇してON/OFFを繰り返します。またLEDランプを点灯させていない場合、ヒーターに電源が入っているときはLEDがブルーに点灯します。ヒーター効果は雪状のものをランプに付けてヒーターを作動させると約30分ほどでほぼ溶けます
用途電装パーツ 材質アルミ、強化ガラス、ステンレス 質量(kg)約1.1 (ブラケット含まず) 【配線】黄色:LED点灯線/青色:ヒーター作動線/茶色:ボディーアース 温度(℃)青線:50~70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×120×70 定格(A)黄線:12V時3.5/24V時1.8、青線:12V時1.3/24V時0.7 色温度(K)黄線:6000 使用電圧範囲(V)可動:DC12~24(MAX30) 明るさ(Lm)黄線:3650 防水性IP67相当
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 樽型
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス タイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線:デイライト+線、 黒線:アース-線 電流(A)24V時:メイン2.1A/デイライト0.3A、 12V時:メイン4.4A/デイライト0.7A 発光色ホワイト 色温度(K)6000~6500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×93×138 LED5W×16pcs(メイン) 動作電圧10~30(VDC) 明るさ(Lm)6300(メイン)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDドライビングランプ 丸型9インチ
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス タイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線 電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A 発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー 色温度(K)6000~6500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227 LED5W×37pcs(メイン) 動作電圧10~30(VDC) 明るさ(Lm)7200(メイン)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ジェットイノウエ製4t~大型スーパーグレートタイプバンパーのオプション品です。
用途ボディパーツ 適合【適合バンパー】510411/510412/510413/510416 光源フォグ:24V25Wイエロー/ウィンカー:24V25Wアンバー ランプ(フォグ)24V・25Wイエローバルブ付、(ウインカー)24V・25W アンバーバルブ付
1セット(2個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷