ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3
本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm
消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC
電圧(V)DC12/24
本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)
光源LED
配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm
LED使用数(個)9
電球の種類LED
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス
タイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線:デイライト+線、 黒線:アース-線
電流(A)24V時:メイン2.1A/デイライト0.3A、 12V時:メイン4.4A/デイライト0.7A
発光色ホワイト
色温度(K)6000~6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×93×138
LED5W×16pcs(メイン)
動作電圧10~30(VDC)
明るさ(Lm)6300(メイン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
リモコン操作で、ホワイト発光/イエロー発光/消灯が可能なハイパワーワークランプ!耐震、ノイズ対策、防塵防水IP67取得済み!
材質本体/アルミニウム、ステー/ステンレス スチール、レンズ/PC
色ホワイト/6000、イエロー/4300
使用温度(℃)マイナス30~プラス60
色温度(K)ホワイト/6000、イエロー/4300
動作電圧DC10V~60V(約27W)
定格電流(mA)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
寸法(縦×横×奥行)(mm)127×109×50
明るさ(Lm)ホワイト/2000、イエロー/1600
照射角フラット(照射角度60度)
送信距離(m)約5(リモコン)
消費電力(A)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!。デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!。ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!。外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!。同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス
タイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線
電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A
発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー
色温度(K)6000~6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227
LED5W×37pcs(メイン)
動作電圧10~30(VDC)
明るさ(Lm)7200(メイン)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
融雪ヒーター付きのハイパワーワークランプ。40Wクラスの脅威の明るさ!!。電源が入ると最大約75°まで上昇し、約50°まで低下すると再び75°まで上昇してON/OFFを繰り返します。またLEDランプを点灯させていない場合、ヒーターに電源が入っているときはLEDがブルーに点灯します。ヒーター効果は雪状のものをランプに付けてヒーターを作動させると約30分ほどでほぼ溶けます
用途電装パーツ
材質アルミ、強化ガラス、ステンレス
質量(kg)約1.1 (ブラケット含まず)
色【配線】黄色:LED点灯線/青色:ヒーター作動線/茶色:ボディーアース
温度(℃)青線:50~70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×120×70
定格(A)黄線:12V時3.5/24V時1.8、青線:12V時1.3/24V時0.7
色温度(K)黄線:6000
使用電圧範囲(V)可動:DC12~24(MAX30)
明るさ(Lm)黄線:3650
防水性IP67相当
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード