12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ 材質ABS・PBT樹脂 ブラック タイプダイレクト固定 定格5A(MAX7A) 定格出力電流(A)5(MAX7) 使用電源(V)DC12/DC24 内蔵ヒューズ10A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A タイプシガータイプ コード長さ(m)約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24(24~36) 口数2 定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A) ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ USBポート数あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

しっかり分離する高速遠心分離サイクロン式で、紙パック不要!ゴミ捨ても簡単。ダストケース、フィルターとも水洗い可能。すきまノズル・フロアブラシ・ソフトブラシを使い分けてお掃除きれサッパリ!。届かないところは延長パイプや延長ホースでお掃除ラクラク!。4mの電源コードだから、車内の奥までお掃除できます。
用途清掃・お手入れ 材質ABS 質量(g)約900 電圧(V)DC24 消費電力(W)約60 電源シガーソケット コード長さ(m)約4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×420×105 定格電流(A)約2.5 連続使用時間(分)約15 ヒューズ容量(A)10(30mm管) 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A タイプコンセントタイプ コード長さ(m)約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24(24~36) 口数2 定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A) ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ USBポート数あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)141 高さ(mm)131 奥行(mm)184 電球ハロゲン球 取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。 4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。 USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。 12V/24V車共用。
付属品両面テープ2枚 電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12V コード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38 口数4 定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8A USBポート数あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!
用途電装パーツ 入力電圧(V)DC12・DC24 コード長さ(m)約3 出力電圧(V)DC12・DC24 過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内) 最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT921 20A
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ 付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属 質量(kg)約1.7 使用温度範囲(℃)0~40 出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A 出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下 入力電圧(V)DC24(21~28) 出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2 内蔵ヒューズ平型20A 保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上) 逆接続電源切断 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59 過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断 待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT931M 30A
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ 使用温度範囲(℃)0~40 出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A 出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下 入力電圧(V)DC21~28(定格DC24) 出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2 内蔵ヒューズ平型30A 保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ケトル 沸ク太郎
24V車専用のカーケトル。 最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます。 小窓から残量の確認ができ、お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能を搭載。 また、空焚き機能を有し安心してご利用いただけます。
材質PP/SUS304 ブルー 電源シガーソケット(耐熱仕様) コード長さ(m)約1.4 入力電圧(V)DC24 消費電流(A)9 ヒューズ容量(A)10 最大容量(mL)800 取扱説明書取扱説明書(0.7MB)
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)電源変換コード
作業灯電源等の平型コンセントをシガー電源に変換するコードです。 最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツ 入力電圧(V)DC24 タイプ平型コンセント-シガーソケット コード長さ(m)約1.5 出力電圧(V)DC24 最大使用電流(A)8(DC24V 192Wまで)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)電源変換コード
車両のヒューズ(低背タイプ)ボックスよりシガー電源を取り出すコードです。 最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツ コード長さ(m)約1.5 過電流保護10A低背ヒューズ(付属)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)