絞り込み
電圧(V)
- 12/24(4)
- 24(2)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- AUKEY(オーキー)(4)
- AXS(アークス)(4)
- BRIDGE[自動車用品](4)
- CAPStyle(13)
- SEIWA(セイワ)(32)
- アドテック(8)
- エレコム(34)
- オズマ(9)
- カシムラ(110)
- カーメイト(11)
- サンワサプライ(3)
- サンワダイレクト(6)
- ジョイフル(16)
- プロキオン(11)
- 多摩電子(19)
- 日恵製作所(4)
- 星光産業(10)
- 槌屋ヤック(28)
- ブランドをもっと見る

3連セパレートコード式ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)用途電装パーツ材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
電源変換コード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷作業灯電源等の平型コンセントをシガー電源に変換するコードです。 最大8Aまで使用できます。用途電装パーツタイプ平型コンセント-シガーソケットコード長さ(m)約1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24最大使用電流(A)8(DC24V 192Wまで)
ロングコードソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!用途電装パーツコード長さ(m)約3出力電圧(V)DC12・DC24入力電圧(V)DC12・DC24過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
電源変換コード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷車両のヒューズ(低背タイプ)ボックスよりシガー電源を取り出すコードです。 最大8Aまで使用できます。用途電装パーツコード長さ(m)約1.5過電流保護10A低背ヒューズ(付属)
USBセパレート充電器 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷USBタイプA×4、USBタイプC×2を同時に使用できるセパレートタイプのUSB充電器!。本体側にUSBタイプA×2、USBタイプC×1を搭載し、ケーブル長約1.5mで好きな場所に設置可能!。シガー電源側にもUSBタイプA×2、USBタイプC×1を搭載し、USBタイプAのひとつは超急速充電に対応!。LEDランプは5パターンに光り、夜間の車内をムードアップ!用途車内/電装パーツ寸法(mm)シガープラグ側:64×28×厚さ13タイプセパレートタイプ定格【シガープラグ側】USBタイプA 出力66W(超急速充電対応)、USBタイプA 5V/3.1A、USBタイプC 5V/3.1A、【本体側】USBタイプA 5V/3.1A×2、USBタイプC 5V/3.1Aケーブル長(m)約1.5入力電圧(V)DC12~24LED5パターン電源タイプシガー電源寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体側:64×28×13、シガープラグ側:65×37×32USBポート数タイプA:4個、タイプC:2個
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~ 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)












![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)