ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP
用途内装パーツ
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
好評スリムシフトノブに泡入りが登場!!カラーも定番4色です。3サイズ共用タイプといすゞ車専用タイプを用意しました。長さは100mmと150mmの2タイプがあります。
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
躍動感あふれる金龍!!ドラゴンノブ!!
用途内装パーツ
寸法(mm)Φ44×110
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
"しあわせこいこいやってこい”の白猫がかわいいシフトノブ
用途その他アクセサリー
寸法(mm)Φ43×100
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
インパクト抜群の刀ノブ新登場!!
個性的なドレスアップに!!
向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。
10×1.25変換アダプター付き。
10×1.25の車両にもご使用いただけます。
用途内装パーツ
寸法(mm)つば:75、つば下:55
ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
用途内装パーツ
寸法(mm)Φ26×150
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
人気定番商品「シフトノブ」ダイヤモンドカット泡シフトノブシリーズにスモーク色の追加。
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
形状はシンプルな高さ90mmのレトロかわいい電球型!従来の水中花ノブより花の本数を増量!豪華さがUPしました。3種の口径変換アダプター付でほとんどのMTトラックをカバーします!!
用途内装パーツ
寸法(高さH×幅W)(mm)90×44
口径10×1.25/12×1.25/12×1.75
関連資料(0.25MB)
海をイメージしたイルミネーションノブ。LEDが多彩に変化しノブ内のラメが舞い上がります。12V車/24V車共用。イルミネーションON/OFFスイッチ付き。
用途内装パーツ
寸法(mm)49Φ×200
定格12V時:約300mA、24V時:約135mA
コード長さ(cm)約150(切替スイッチ付き)
動作温度(℃)-20~65
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
動作電圧(V)DC10~DC32
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
透明感のある大きさ約50mmのサイコロノブ。1個タイプと3連タイプ。3種の口径変換アダプター付属で、ほとんどのMT車トラックをカバーします
用途内装パーツ
口径(mm)10×1.25/12×1.25/12×1.75
関連資料適合表(0.25MB)
ブルーパープル系のグラデーションで上品且つ落ち着いた雰囲気
用途内装パーツ
44mmΦ円柱状のストレート寸胴タイプの水中花ノブ。高さは132mm。本体カラーは半透明なレッド/ブラック/ブルー/パープル/グリーンの5色。10×1.25、12×1.25、12×1.75の3種のアダプターを付属品とした3AD仕様でトラックMT車に対応します。
用途内装パーツ
長さL×直径(mm×Φmm)約132×43
口径10×1.25/12×1.25/12×1.75
関連資料(0.25MB)
クリアー系のブルーパープルグラデーションが涼しい印象です。
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
カットが美しい立体造形!握りやすさと高級感を両立。
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
いすゞ2t~大型クラッチフリー車用シフトノブアダプター。取付け出来るシフトノブ口径サイズを一種類の12X1.25に設定しました。ノブ固定用ナット付き。
用途内装パーツ
装着可能径(mm)12X1.25
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
透明なシフトノブの中にキレイなビーズが入った、キラキラと輝く美しいシフトノブ。10×1.25、12×1.25、12×1.75の3種のアダプターを付属品とした3AD仕様でトラックMT車に対応します。
用途内装パーツ
口径(Φmm)【対応】10×1.25/12×1.25/12×1.75
全長×太さ(mm)200×46
関連資料シフトノブ_エクステンションレバー適合表(0.84MB)
交換不可だったUDパーフェクトクオンMT車のシフトノブ交換ができるようになるアダプター!!。6角レンチ付き
用途内装
種別PFQMT
材質ステンレス
寸法(mm)(高さ×幅×シャフト側対応径)85×26×20
径(Φmm)シフトノブ側:12×1.25
適合車種UD大型パーフェクトクオン(H29.5~)
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ハンドルスピンナー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。
用途内装パーツ
寸法(Φ×mm)55×60※グリップ部
適合径(Φmm)26~32
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
用途内装パーツ
ブーツカバーを内装カラーに合わせて手軽にイメージチェンジ!。被せるだけで取付できます。ハンドルカバー、アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます。
用途内装パーツ
シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!!
シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
シフトノブ自体の高さを変えずに横方向に55mmシフトノブを移動させることが可能!!ハンドルをかわしてシフトノブを取付けも簡単です!!
用途内装パーツ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×70×22
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
シフトノブやエクステンションの固定に。
用途内装パーツ
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。
用途内装パーツ
適合径(Φmm)26~32
日野系MT車御用達! シフトノブ交換後にブーツがずり下がるのを防止します。スッキリ装着!!
用途内装パーツ
仕様日野用80L
高さH×直径(mm×Φmm)80×35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハンドル操作がらっくらく!ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車のハンドル切り返しが容易になります。
用途内装パーツ
寸法(Φ×mm)55×70※グリップ部
適合径(Φmm)26~32
お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。
シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ
仕様6角レンチ付
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
関連キーワード
1
2
次へ