超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。
雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ
寸法(mm)202×72×高さ35
定格DC24V時・約170mA
高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。
路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。
カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用
材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ
寸法(mm)181×25×厚さ13.5
丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ
適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等
材質アルミ
色クロームメッキ
口金BA15S
消費電力(mA)約250(約6W)
色温度(K)6000相当
LED色ホワイト
外径(mm)74
推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等
動作電圧(V)DC24
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ
材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装
寸法(mm)25×75×15
ねじピッチ(mm)60~70
防塵防水性能IP67
動作電圧(V)DC10~36
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合12~24V車
色温度(K)6000
動作電圧12~最大32V
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合12~24V車
色温度(K)6000
動作電圧12~最大32V
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス
消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)
入力電圧(V)DC9~DC36
定格出力(W)12
光源LED
色温度(K)6000
LED使用数(個)4
電球の種類LED
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ
動作電圧(V)DC10~60
消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47
ねじピッチ(mm)45~60
照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)
材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
関連キーワード