「車 ヒューズ 型」の検索結果
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き。LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します。12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ
電圧(V)DC10~30
保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓
リレー12
スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)
入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47
取扱説明書(0.42MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。
24Vを12V電圧に変換します。
シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。
USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。
保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A
タイプシガータイプ
コード長さ(m)約1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC24(24~36)
口数2
定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)
ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ
USBポート数あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。
24Vを12V電圧に変換します。
シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。
USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。
保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A
タイプコンセントタイプ
コード長さ(m)約1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC24(24~36)
口数2
定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)
ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ
USBポート数あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷