LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
ホーンスイッチ(自動戻り式)JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)当日出荷
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24仕様24V・12W、バルブ2個付ねじピッチ(mm)118寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
トグルスイッチJET INOUE(ジェットイノウエ)(25件のレビュー)当日出荷
フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
LED4 ワークランプ 角型 12WJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
LED10 H3タイプNEO LB-02JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
LEDスティックライトJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)当日出荷
シャープな光のデイライト登場安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック寸法(mm)105×8×6電圧(V)DC12~DC36長さ(cm)(配線)約80防塵防水性能IP67
COBルームランプセット 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用色ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
COBデイライト アイスブルー 12/24V共用 2本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
デイライトにクールなアイスブルー登場!さらにまばゆい閃光!安全性向上に!フロントフェイスのアクセントに!
付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール幅(mm)181.7色アイスブルー高さ(mm)22.5奥行(mm)40消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45波長(nm)485~490色温度(K)アイスブルーLED色アイスブルー防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
LED6 ワークランプ 角型 18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27WJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様角型ワークランプ材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス定格出力(W)27光源LED所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)防塵防水性能IP68相当製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60照射角約60度LED使用数(個)9電球の種類LED
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブSMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」
用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
WL-21 LED6ワークランプ 角型18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)当日出荷
ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
ドアサイドマーカーランプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP
ロングコードソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!
用途電装パーツ入力電圧(V)DC12・DC24コード長さ(m)約3出力電圧(V)DC12・DC24過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
電源変換コードJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
車両のヒューズ(低背タイプ)ボックスよりシガー電源を取り出すコードです。
最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツコード長さ(m)約1.5過電流保護10A低背ヒューズ(付属)
コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付きJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
DC12V/DC24V共用のパワフルなコンパクトソケット。本体にはシガーソケット×2連、USB-A タイプ/C タイプを装備USB は最大48W(A タイプ:最大18W/C タイプ:PD30W)。双方同時の急速充電に対応しますシガー電源部にもUSB-C タイプを装備。計5か所の同時使用が可能です。起動時LED(ブルー)が点灯式
用途電装パーツ材質ABS/PC使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)108本体サイズ(mm)約90×46×32内蔵ヒューズ10A(プラグ内)入力電圧12~24 VDC
4連マーカーリレー「雷電」JET INOUE(ジェットイノウエ)5日以内出荷
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付きLEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ電圧(V)DC10~30保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓リレー12スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47取扱説明書(0.42MB)
丸型ハロゲンランプ200ΦJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!
用途電装・外装直径(Φmm)200材質(本体)スチール/クロームメッキ奥行(mm)90電圧(V)24定格電力(W)70電球24V/70W H3(スーパーホワイト)材質(レンズ)ガラス
G型ガラスバスマーカーランプJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ガラスレンズのG型バスマーカーランプベース&リングはステンレス製
用途電装パーツ材質レンズ:ガラス/ベース:ステンレス/パッキン:シリコン電球BA15S24V12W
ランプ型壁掛けシャンデリアJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
内装パーツに壁掛けタイプのシャンデリアが新登場!シンプルに飾るもよし!個性あふれるカスタマイズもよし!室内アクセントに!
用途内装パーツ付属品24V12Wバルブ付(本体に装着済み)寸法(Φ×高さH)(mm)145×260
12V/24V 9インチ樽型LEDドライビングライト ホワイト ポジションライト付きJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
X字型に光るポジションランプが存在感抜群のハイパワーLEDドライビングランプクラシカルな樽型デザインで、手軽に電球仕様からLEDへアップグレード
用途電装パーツブラケットステンレス消費電力ドライビングランプ:12V 21.5W/24V 22W、ポジションランプ:12V/2.2W/24V2.5WレンズPC発光色6000K(白)ハウジングAl合金ダイカスト塩水噴霧テスト:96/240(時間)基準規格【ECE規定】ECE R112 ref45 ECE R7LEDドライビングビーム:ハイパワー×2個/ポジションビーム:ハイパワー16個コネクタDT04-3P動作温度(℃)マイナス30~プラス80明るさ(Lm)3000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.1×126.2×102.5動作電圧(V)DC9~33
COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
LEDフォグランプ付登場!おしゃれなアクセントに!
付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール奥行(mm)44.35消費電力(W)(12V時)27、(24V時)28.8寸法(Φmm)95定格電流(A)(12V時)2.25、(24V時)1.2色温度(K)6500防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85
ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
用途電装パーツ点灯回数パターンによる材質レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(mA)DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×15×24LED使用数(個)9防水性IP67取扱説明書(0.6MB)動作電圧(V)DC10~30