純正LEDフォグ用ハイパワーL1BランプJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
いすゞ系純正LEDフォグランプに採用される「L1B」規格の交換タイプLEDハイパワーバルブランプONでホワイト点灯。点灯後にOFF→ONでイエローに切り替わり、更にOFF→ONでホワイトに切り替わります高輝度で明るく照射範囲も広くなります雪・雨・霧の時はイエロー!ドライの路面にはホワイト!視認性が高くなるので路面状況や歩行者も良く見え安全安心にもつながります!R/Lセット
用途電装/LEDランプ/フロントフォグその他【放熱】航空用アルミニウム AL6063コード長さ(mm)120発光色ホワイト/イエロー消費電流(A)1.5色温度(K)【ホワイト】6500【イエロー】3000寿命>30000時間防塵防水性能IP65動作温度(℃)-40~+80入数R/Lセット(2個入り)明るさ(Lm)ホワイト:約3300、 イエロー:約3600主な適合車種いすゞ4t:’23フォワード(R5.3~)/いすゞ2t:’23エルフ(R5.3~)直径×高さ(mm)約38×24起動電圧DC9V~32V
LEDドライビングランプ 樽型JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレスタイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線:デイライト+線、 黒線:アース-線電流(A)24V時:メイン2.1A/デイライト0.3A、 12V時:メイン4.4A/デイライト0.7A発光色ホワイト色温度(K)6000~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×93×138LED5W×16pcs(メイン)動作電圧10~30(VDC)明るさ(Lm)6300(メイン)
LEDドライビングランプ 丸型9インチJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ユーロカスタムとしても有効なデザイン!! ワンランク上の輝き!!デイライトとしても使用可能なLED外周リング付き!! Eマーク(UN-R10)取得!!ルーフバー(ハイバー)やパイプバンパー(ローバー)などフォグランプとしても最適!!外周リングは、アンバーとホワイトの2色を搭載!!同時接続した場合ホワイト点灯が優先されるのでアイデア次第で使用方法は多彩!!
用途電装パーツ材質本体:アルミニウム/レンズ:PC/ブラケット:スチール/ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレスタイプ(配線)赤線:メイン+線、 黄線(LED/アンバー):デイライト(外周)+線、 白線(LED/ホワイト):デイライト(外周)+線、 黒線:アース-線電流(A)24V時:メイン4.3A/外周リング0.6A、 12V時:メイン8.5A/外周リング0.9A発光色メイン:ホワイト、外周リング:ホワイト・アンバー色温度(K)6000~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×72×227LED5W×37pcs(メイン)動作電圧10~30(VDC)明るさ(Lm)7200(メイン)
防水型ガードリレー4極JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
外付けできる防水タイプの4極ガードリレー車両にホーンの取り付けや、フォグランプやワークランプ、テールランプ、また大量にLEDランプの増設をしたい場合など配線の過熱・ホーンスイッチの焼付き・動作不良など、車両火災に繋がる重大なトラブルを防ぎます
用途電装パーツ極数4規格【配線】AWG14/105℃/600V取扱説明書(0.14MB) (0.22MB)
三菱ふそう 17スーパーグレート用 ユーロスタイルLEDデイライト機能付きフォグランプ 左右セットJET INOUE(ジェットイノウエ)6日以内出荷
メルセデスベンツ アクトロスのようなユーロスタイルを実現!ふそう大型トラックスーパーグレートの前期モデルをデイライト機能装備の後期仕様へアップグレード可能なフォグランプになります純正タイプですので、後期型(オプション装備車)の事故・故障修理時にもおすすめです4発のハイパワーLEDが大粒に光るデイタイムランニングライト(DRL)機能付きで、周囲からの被視認性が向上し、事故の低減にもつながります保安基準適合Eマーク取得済み
用途外装・電装パーツ色クリアーレンズ(インナークロームメッキ)内容左右セット適合車種三菱ふそう大型’17スーパーグレート(2017年3月~2023年9月)純正品番MX934344(R)/MX934343(L)
LEDワークランプ 角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000防塵防水性能IP67
LEDワークランプ丸型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
LEDワークランプ角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショートJET INOUE(ジェットイノウエ)(19件のレビュー)当日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
LED10 H3タイプNEO LB-02JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
LEDフォグランプ付登場!おしゃれなアクセントに!
付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール奥行(mm)44.35消費電力(W)(12V時)27、(24V時)28.8寸法(Φmm)95定格電流(A)(12V時)2.25、(24V時)1.2色温度(K)6500防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85