回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。また、本製品は、オプション等がセットになっており、購入してすぐに使いたい方にオススメです。
仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数/200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号
質量(g)約230(電池含む)
寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む
電源単3乾電池×2本
測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数
機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能
周波数範囲加速度/5~10kHz、速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz
測定モードOA値測定
アズワン品番64-9641-48
定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
1セット
¥229,800
税込¥252,780
23日以内出荷
回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号
質量(g)約230(電池含む)
寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む
電源単3乾電池×2本
測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数
機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能
商品構成VM-4431マシンレフェリー一式×1
周波数範囲加速度/5~10kHz,速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz
測定モードOA値測定
アズワン品番64-9641-49
定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。
判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。
誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書
測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2
出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)
測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む)
センサー圧電式加速度ピックアップ
連続使用時間(時間)20以上
測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k
機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能
測定モードOA値測定
言語表示英数字、記号
CE-対応品CE対応品
WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に!
ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定に
セット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1
使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証)
測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6
センサー圧電式加速度ピックアップ
測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150
インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降
測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定
使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと)
最大加速度(m/s2)500
関連キーワード