9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線 種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)3000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

柔軟性に優れたVCTです。
用途汎用機器への配線に。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
92,980 税込102,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
用途油環境下での配線に。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

倉茂電工ソフトVCT
RoHS
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60 定格電圧(V)600 材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC 難燃性60°傾斜 導体軟銅集合線 試験電圧(V/1分)AC3000 撚り合線心を円形により合わせ テープ8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプVCT
1巻(10m)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応) 種類FA用ケーブル
1本
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)