こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)19
タイプ遮音シート
基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。
壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。
柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)10
幅(mm)100
質量(kg)3.2
材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き
面密度(kg/m2)3.2
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット
長さ(mm)20000
幅(mm)50
厚さ(mm)0.8
基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート
質量(kg/巻)0.9
1箱(2個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。
壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。
柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)10
幅(mm)940
質量(kg)30
材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き
面密度(kg/m2)3.2
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
1本
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
仕様●孔加工:貫通孔加工●縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し
長さ(mm)2430
幅(mm)600
厚さ(mm)5.6
基材MDF
表面ポリサンドシート張り
質量(kg/枚)6.5
裏面黒色不織布張り
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
仕様●孔加工:貫通孔加工●縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し
長さ(mm)2430
幅(mm)300
厚さ(mm)5.6
基材MDF
表面オレフィンシート張り
質量(kg/枚)3.3
裏面黒色不織布張り
音が響いて会話がしづらい空間に設置すると、響きを抑えます。スチールパーティション等スチール面に対して誰でも簡単に取り付け出来ます。スチール面ではない壁面には同梱の接着剤付きスチール製シートを壁に付ける事で取り付け可能です。簡単に取り外しでき、自由にレイアウト可能です。色の組合せ自由です。
用途応接室・会議室に。商談スペースに。スチール間仕切りある個室に。反響音が著しい部屋に。テレビ会議室などで音が反響する部屋に。
セット内容粘着剤付きスチール製シート12枚付属
材質ポリエステル不織布、スパンボンド不織布、マグネット
全長(mm)450
高さ(mm)33
品名オフィス向け吸音パネル
本体寸法(mm)奥行33
本体寸法(mm)高さ450
本体寸法(mm)幅450
外幅(mm)(内径)450
自由度の高い色と形が魅力の、天井用吸音パネル ビビットでカラフルな色と正方形・円形のカタチで、遊び心のある楽しい空間に仕上がります。
用途防音建材・音響製品~吸音パネル(施設向け)~KIN TONE(キントーン)
長さ(mm)600
幅(mm)600
厚さ(mm)40
基材グラスウール
表面ガラス繊維不織布
質量(kg/枚)2.3
裏面アクリル系樹脂塗装仕上げ
自由度の高い色と形が魅力の、天井用吸音パネル ビビットでカラフルな色と正方形・円形のカタチで、遊び心のある楽しい空間に仕上がります。
用途防音建材・音響製品~吸音パネル(施設向け)~KIN TONE(キントーン)
長さ(mm)600
幅(mm)600
厚さ(mm)40
基材グラスウール
表面ガラス繊維不織布
質量(kg/枚)1.8
裏面アクリル系樹脂塗装仕上げ
音響調整部材 部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。
用途防音建材・音響製品~音響調整部材~サウンドトロン
長さ(mm)1100
幅(mm)311
厚さ(mm)311
構成表面:ポリエステルクロス、天板・底板:MDF(黒塗装仕上げ)、基材:不織布巻きグラスウール、脚部:ABS
質量(kg/本)4
傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。
防音へのリモデルが簡単に行えます。
床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。
ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。
置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)500
幅(mm)500
仕様縁加工/四辺切り放し
質量(kg)1.3/枚
表面ポリプロピレン繊維、レベルループパイル
防炎性能試験番号EO 900561
面密度(kg/m2)5.2
裏面ポリエステル不織布+塩ビ樹脂
サイズ(mm)500×500
制電性(KV)2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
仕様●孔加工:貫通長孔加工●縁加工:四周特殊本実加工
長さ(mm)1800
幅(mm)450
厚さ(mm)5.6
基材MDF
表面オレフィンシート張り
質量(kg/枚)3.3
裏面黒色不織布張り
防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
材質高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
質量(kg)20
規格防衛省民家騒音防止工事適合品
表面不織布張り
面密度(kg/m2)2.1
裏面エンボス加工
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/16
1本
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
関連キーワード