742件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 11PC.スプラインビットセット Pro-Auto

    11PC.スプラインビットセット

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    スプラインビットのショート&ロングセットです。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業にトラスコ品番774-7918質量(kg)0.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30
  • 配線インストーラーセット Pro-Auto

    配線インストーラーセット

    Pro-Auto
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    配線インストーラー2本組セット。バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
    セット内容WIS-730・WIS-1500質量(g)33
  • 12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto

    12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    質量(g)642差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)75調整範囲(mm)70~138
  • ギアレンチ9/16 Pro-Auto

    ギアレンチ9/16

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構あり全長(mm)190二面幅(inch)9/16トラスコ品番774-2649質量(g)103
  • ギアレンチ6mm Pro-Auto

    ギアレンチ6mm

    Pro-Auto
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    二面幅(mm)6ラチェット機構あり全長(mm)125トラスコ品番774-2401質量(g)27
  • ギアレンチ1/4 Pro-Auto

    ギアレンチ1/4

    Pro-Auto
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構あり全長(mm)120二面幅(inch)1/4トラスコ品番774-2533質量(g)26
  • スタンダードソケット5.5mm Pro-Auto

    スタンダードソケット5.5mm

    Pro-Auto
    229税込252
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)5.5材質クロームバナジューム鋼質量(g)10
  • ウェーブソケット18mm Pro-Auto

    ウェーブソケット18mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18
  • ドライバビットスペシャルT30穴付き Pro-Auto

    ドライバビットスペシャルT30穴付き

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両頭機能片頭先端サイズT30いじり止め穴有無あり先端形状トルクス本数1
  • 絶縁スパナ Pro-Auto

    絶縁スパナ

    Pro-Auto
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
    用途ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適
  • オートマチックバイスプライヤー Pro-Auto

    オートマチックバイスプライヤー

    Pro-Auto
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
  • フレックスミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    フレックスミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
    用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
  • 9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto

    9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    質量(g)315差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)51調整範囲(mm)55~95
  • フリーアングルユニバーサル Pro-Auto

    フリーアングルユニバーサル

    Pro-Auto
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種類標準タイプ
  • ギアレンチ32mm Pro-Auto

    ギアレンチ32mm

    Pro-Auto
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    二面幅(mm)32ラチェット機構あり全長(mm)425トラスコ品番774-2509質量(g)980
  • ギアレンチ17mm Pro-Auto

    ギアレンチ17mm

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    二面幅(mm)17ラチェット機構あり全長(mm)225トラスコ品番853-3480質量(g)186
  • 1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT Pro-Auto

    1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT

    Pro-Auto
    599税込659
    1個
    当日出荷
    穴角6角トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
  • コンビネーションレンチ15MM Pro-Auto

    コンビネーションレンチ15MM

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    849税込934
    1丁ほか
    当日出荷
    二面幅(mm)15材質クロームバナジューム鋼
  • 7本組コンビネーションレンチセット インチサイズ Pro-Auto

    7本組コンビネーションレンチセット インチサイズ

    Pro-Auto
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。 整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
    用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業トラスコ品番853-3551セット内容コンビネーションレンチ(3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4mm)、収納ホルダー材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.9
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長調整5段全長(mm)150トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼歯数72枚質量(g)144寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
  • イジリ止めスペシャルビットソケット Pro-Auto

    イジリ止めスペシャルビットソケット

    Pro-Auto
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    いじり止め穴付き
    全長(mm)47幅(mm)17差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • 大型農機爪交換レンチ Pro-Auto

    大型農機爪交換レンチ

    Pro-Auto
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。
    厚さ(mm)ヘッド部:25全長(mm)605サイズ22mm(赤色)24mmダブルサイズ質量(g)1000ヘッド径(Φmm)42
  • 3/8 スタビーヘックスビットソケット Pro-Auto

    3/8 スタビーヘックスビットソケット

    Pro-Auto
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタビーヘックスビットソケット9.5(3/8)
    差込角(sq.)9.5
  • 9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ Pro-Auto

    9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ

    Pro-Auto
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    伸縮式のミニマムラチェットレンチです。
    全長(mm)150(最大200)幅(mm)21.5歯数72高さ(mm)22.5送り角度(°)5
  • ギアレンチ27mm Pro-Auto

    ギアレンチ27mm

    Pro-Auto
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    二面幅(mm)27ラチェット機構あり全長(mm)360トラスコ品番774-2487質量(g)600
  • ギアレンチ10mm Pro-Auto

    ギアレンチ10mm

    Pro-Auto
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    二面幅(mm)10ラチェット機構あり全長(mm)160トラスコ品番853-3475質量(g)58
  • 1/4DR.ソケットハンガーユニット220mm Pro-Auto

    1/4DR.ソケットハンガーユニット220mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    ソケットの紛失防止に役立ちます。 ソケットの整理保管に大変便利です。
    用途差込角6.35ミリのソケットの整理保管にトラスコ品番774-3653材質アルミニウム全長(mm)220質量(g)47差込角(mm)6.35クリップ10個付
  • 1/2DR.ソケットハンガーユニット420mm Pro-Auto

    1/2DR.ソケットハンガーユニット420mm

    Pro-Auto
    999税込1,099
    1丁
    欠品中
    ソケットの紛失防止に役立ちます。 ソケットの整理保管に大変便利です。
    用途差込角12.7ミリのソケットの整理保管にトラスコ品番774-3670材質アルミニウム全長(mm)420質量(g)96差込角(mm)12.7クリップ13個付
  • ウェーブソケット16mm Pro-Auto

    ウェーブソケット16mm

    Pro-Auto
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)16
  • ウェーブソケット13mm Pro-Auto

    ウェーブソケット13mm

    Pro-Auto
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)13
  • コンビネーションレンチ14mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ14mm

    Pro-Auto
    699税込769
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    二面幅(mm)14材質クロームバナジューム鋼
  • コンビネーションレンチ1/2 Pro-Auto

    コンビネーションレンチ1/2

    Pro-Auto
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    全長(mm)180二面幅(inch)1/2トラスコ品番774-2657材質クロームバナジューム鋼質量(g)81
  • ドライバビットポジNO3 Pro-Auto

    ドライバビットポジNO3

    Pro-Auto(5件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-5395全長(mm)30先端サイズPZ No.3両頭機能片頭
  • トルクレンチ Pro-Auto

    トルクレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
    用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形負荷方向左右仕様ワンタッチ式ロック機構付付属品収納ブロケース、ワンタッチ式ロック機構付
  • 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
  • 9本組差し替え式絶縁ドライバーセット Pro-Auto

    9本組差し替え式絶縁ドライバーセット

    Pro-Auto
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    9本組差替え式絶縁ドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)。差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。
    セット内容(-)2.5・3.5・5.5・6.5×100mm、(+)No0・No1・No2×100mm、グリップハンドル、クリップホルダー、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)295×215質量(g)354
  • 8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット Pro-Auto

    8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット

    Pro-Auto
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)。差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。いじり止め対応穴付き
    用途電機自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容TH8・TH10・TH15・TH20・TH30・TH40・グリップハンドル・クリップホルダー・布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)295×215質量(g)295
  • 3/8ロングヘックスビットソケットハンガーセット Pro-Auto

    3/8ロングヘックスビットソケットハンガーセット

    Pro-Auto
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    8個組ロングヘックスビットソケットハンガー9.5(3/8)セット
    セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm・ハンガー質量(g)600差込角(sq.)9.5
  • 3/8DR.デジタルトルクレンチ Pro-Auto

    3/8DR.デジタルトルクレンチ

    Pro-Auto
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。
    差込角(mm)9.5精度(%)右(時計回り)±2.0、左(反時計回り)±3.0最小目盛(N・m)0.01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×121×60最小表示単位(N・m)0.01
  • スマートヘッドラチェット Pro-Auto

    スマートヘッドラチェット

    Pro-Auto
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)