材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
表面処理クロムメッキ
ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!。ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山
送り角度(°)5
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
サイズ30mm
ラチェット機構あり
全長(mm)403
トラスコ品番774-2495
質量(g)836
寸法D1(mm)62.5
寸法D2(mm)58.5
寸法T1(mm)17.0
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
首振りあり
ラチェット機構あり
二面幅(mm)24
ラチェット機構あり
全長(mm)323
トラスコ品番774-2479
質量(g)478
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
サイズ7mm
ラチェット機構あり
全長(mm)140
トラスコ品番774-2410
質量(g)33
寸法D1(mm)16.5
寸法D2(mm)17.5
寸法T1(mm)6.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
二面幅(mm)32
ラチェット機構あり
全長(mm)425
トラスコ品番774-2509
質量(g)980
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
二面幅(mm)27
ラチェット機構あり
全長(mm)360
トラスコ品番774-2487
質量(g)600
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)143
質量(g)234
呼び寸法8×10・12×14
送り角度(°)5
厚さt1(mm)15.8
厚さt2(mm)17.8
ギア数72山
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ラチェット機構あり
全長(mm)333
二面幅(inch)1
トラスコ品番774-2517
質量(g)488
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理サテンクロム
ギア数60山、送り角が6度のギアを採用した高能率ギアレンチ。
ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。
トラスコ品番774-2398
厚さ(mm)6.5
寸法(mm)5.5
全長(mm)125
質量(g)32
寸法D1(mm)12.5
寸法D2(mm)17.5
ラチェット機構あり
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ラチェット機構あり
全長(mm)160
二面幅(inch)3/8
トラスコ品番774-2576
質量(g)52
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
二面幅(mm)16
ラチェット機構あり
全長(mm)208
トラスコ品番774-2436
質量(g)141
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
二面幅(mm)6
ラチェット機構あり
全長(mm)125
トラスコ品番774-2401
質量(g)27
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ラチェット機構あり
全長(mm)165
二面幅(inch)7/16
トラスコ品番774-2631
質量(g)61
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
二面幅(mm)17
ラチェット機構あり
全長(mm)225
トラスコ品番853-3480
質量(g)186
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
二面幅(mm)12
ラチェット機構あり
全長(mm)170
トラスコ品番853-3477
質量(g)69
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
二面幅(mm)18
ラチェット機構あり
全長(mm)237
トラスコ品番774-2444
質量(g)198
1本
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
ラチェット機構あり
全長(mm)120
二面幅(inch)1/4
トラスコ品番774-2533
質量(g)26
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
二面幅(mm)8
ラチェット機構あり
全長(mm)140
トラスコ品番853-3474
質量(g)35
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラチェット機構あり
全長(mm)208
二面幅(inch)5/8
トラスコ品番774-2592
質量(g)141
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ラチェット機構あり
全長(mm)150
二面幅(inch)11/32
トラスコ品番774-2550
質量(g)38
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラチェット機構あり
全長(mm)225
二面幅(inch)11/16
トラスコ品番774-2541
質量(g)170
1本
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
二面幅(mm)10
ラチェット機構あり
全長(mm)160
トラスコ品番853-3475
質量(g)58
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラチェット機構あり
全長(mm)190
二面幅(inch)9/16
トラスコ品番774-2649
質量(g)103
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
二面幅(mm)19
ラチェット機構あり
全長(mm)250
トラスコ品番853-3481
質量(g)216
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ラチェット機構あり
材質クロームバナジューム鋼
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するショートフレックス仕様です。送り角5度、ギア数72山のギアは作業性抜群です。
二面幅(mm)22
ラチェット機構あり
全長(mm)292
トラスコ品番774-2461
質量(g)351
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
二面幅(mm)15
ラチェット機構あり
全長(mm)200
トラスコ品番774-2428
質量(g)117
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)19
全長(mm)215
トラスコ品番320-7200
厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)
質量(g)236
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0443
二面幅(mm)21
ラチェット機構あり
全長(mm)292
トラスコ品番774-2452
質量(g)354
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)
首振りあり
ラチェット機構あり
ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
関連キーワード
1
2
3
次へ