「ギヤセット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ビット レンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など
セット商品数31
トラスコ品番320-7412
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点
質量(g)300
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2本組フレックスダブルギアレンチセット。狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容DFG-10・DFG-12
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。
フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を
採用しているので作業性抜群です。
ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると
超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。
エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して
T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして
全長(mm)128
質量(g)140
首振角度(°)180
ロック機構12段階15度
ギア数60山(送り角6度)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トラスコ品番853-3507
セット内容FNFG-10、11、12、13、14、収納用ポーチ
材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
質量(kg)0.8
表面処理クロムメッキ
1セット(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番774-7489
セット内容TS-Tダブルビット、ロングタイプ(全長300mm):TS-T10・15・20・25・30・40/ビットアダプター:150mm/ドライバービット(全長25mm)、スペシャル:T10・15・20・25・27・30・40/ビットアダプター、ヘックス3・4・5・6・7・8mm/ドライバービット(全長30mm)(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:5・6・8.0mm/ソケットアダプター:6.35mm/ビット収納機能付き(6PC)
質量(g)1500
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。
左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。
本締め可能です。
ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。
サテンクロム仕上げです。
トラスコ品番327-0513
セット内容リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm
質量(kg)2.5
収納ケース樹脂
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
絶縁のギアレンチです。
セット内容EGW-080・100・120・130・140・170・190、収納ケース
質量(g)1.7
1セット(7本組)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ラチェット式のフレアナットレンチ3本組セットです。
ギア数72山、送り角5度のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
回転方向が一目で識別できます。ラチェット部は赤を上向きにセットすると緩め作業、黒を上向きにセットすると締め作業ができます。
用途ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に
セット内容10mm(FNG-10)、12mm(FNG-12)、14mm(FNG-14)
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)300
ラチェット機構あり
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365
質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290
呼び寸法10×12、14×17
送り角度(°)5
厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9
厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5
ギア数72山
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ラチェット機構あり
トラスコ品番774-7390
セット内容コンビネーションレンチ・ギアレンチ(インチ):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・11/16・3/4、専用トレー
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
質量(kg)1.1
トラスコ品番320-7226
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17
首振りあり
ラチェット機構あり
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
狭まった場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。ギア数90山(送り角4度)です。
セット内容DFG-10、DFG-12、DFG-14/各1本
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
1丁
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!
セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14
質量(g)450
1セット
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番364-2003
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
質量(kg)3.6
収納ケースメタルケース
1丁
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ
質量(g)640
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。
トラスコ品番381-3517
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)
質量(g)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ラチェット機構あり
トラスコ品番774-7381
セット内容コンビネーションレンチ・ギアレンチ(mm):8・10・12・13・14・17・19、専用トレー
材質クロームバナジューム鋼、ケース:プラスチック
質量(kg)0.9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)400
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
4本組フレックスメガネギアレンチセット(アルミケース入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14・17mm・アルミケース
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)900
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2057
セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17
質量(g)890
収納ケースアルミケース
首振りあり
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ラチェット機構あり
トラスコ品番396-1893
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)1
1セット(6本組)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2049
セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14
質量(g)510
収納ケースメタルケース
首振りあり
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容8・10・12・13・14mm・キャンバス地ポーチ
質量(g)550
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。
トラスコ品番396-1818
セット内容ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース
種類セット品
商品構成セット品
1セット(9点組)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。
トライアングルラチェットは、単体でも使用可能です。指先で軽くつまんで作業します。
フレックスハンドルにトライアングルレンチを装着して使用します。フレックスラチェットととしてご使用できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数32
差込角(inch)1/4
トラスコ品番774-8132
セット内容ビットアダプター、ソケットアダプター、トライアングルレンチ:ギア72山、フレックスハンドル(mm):160、ドライバービット:[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・5.5・7、ヘックス2.5・3・4・5・6・8、スペシャル(穴付き)T8・10・15・20・25・27・30・40、収納ケース:プラスチックケース
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.6
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×115×45
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できる差し替え式。貫通式:長く突き出たボルトも全く問題ありません。1つのサイズで、色々なネジに対応することができます。
セット内容ゴースルースプラインソケット8/10/12/13/14/17/19/21/24mm・ゴースルーエクステンションバー80mm・アダプター9.5/12.7mm・差替ギアヘッドWPC-G19・差替式デジタルトルクレンチWPC-085BN
質量(kg)1.7
対辺寸法(mm)19
最小目盛(N・m)0.1
測定範囲(N・m)4.2~85
1セット
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
様々なメンテナンスフィールドに対応できます。使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな内容です。差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。
セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス
寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275
質量(kg)19.4
アンチロールソケットは独自のデザインによりソケットが回転するのを防ぐ新発想の形状です。
ピストル型ギアドライバーは、ストレート・ピストル型の2通りの使い方ができます。
ラチェットのギアは45山でギアフィーリングは軽くスムーズです。
ソフトグリップは手にフィットし、しっかりとした操作感で快適に作業できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数42
差込角(mm)6.35
トラスコ品番774-7403
セット内容ピストル型ギアドライバー、ビットアダプター50mm、ビットアダプター140mm、6.35ソケットアダプター100mm、ビットスペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40、TS(穴付)TS10、15、20、25、27、30、40、六角3・4・5・6・8、[[(+)]]No.1・No.2・No.3、[[(-)]]4・5.5・6.5、アルミケース
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)1.1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番853-2998
セット内容スタビーギアドライバー(ギア数45山)、No.SGD-14/ピストル型ギアドライバー(ギア数45山)、ビット収納機能付き(6PC)、NoPGD-7S/ビットアダプター、No.MBH-50、50mm/ビットアダプター、No.MBH-140、140mm/ドライバービット(全長30mm)、スペシャル:T10・15・20・25・27・30・40/ドライバービット(全長30mm)、ヘックス:3・4・5・6・7・8mm/ドライバービット(全長25mm)、(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/ドライバービット(全長25mm)、(-)ドライバー:5・6・8mm/ソケットアダプター:6.35mm/ダブルドライバービット:No.1×4.5mm・No.2×6mm/ドライバービット(全長30mm)、T8・10・15・20・25・27・30・40
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード