「両口めがねレンチ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)
首振りあり
ラチェット機構あり
形状オフセット
トラスコ品番853-3517
セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。
形状ストレート(両頭首振り)
送り角度(°)5
ギア数72山
1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)143
質量(g)234
呼び寸法8×10・12×14
送り角度(°)5
厚さt1(mm)15.8
厚さt2(mm)17.8
ギア数72山
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)10×12
トラスコ品番774-2738
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)67
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)22×24
全長(mm)435
トラスコ品番774-7578
質量(g)500
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
形状オフセット
トラスコ品番774-2720
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)42
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
形状オフセット
トラスコ品番774-2843
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)141
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
形状オフセット
トラスコ品番774-2827
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)291
1本
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)14×15
トラスコ品番774-2754
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)132
1本
¥1,998
税込¥2,198
30日以内出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)12×14
トラスコ品番853-3516
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2049
セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14
質量(g)510
収納ケースメタルケース
首振りあり
形状ストレート
対辺寸法(mm)13×15
全長(mm)365
トラスコ品番853-3528
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)8×10
トラスコ品番774-7519
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)65
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)22×24
トラスコ品番774-2797
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)363
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)17×19
トラスコ品番774-2771
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)223
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2057
セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17
質量(g)890
収納ケースアルミケース
首振りあり
形状オフセット
トラスコ品番774-2819
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)36
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)11×13
全長(mm)330
トラスコ品番774-7535
質量(g)170
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)19×21
トラスコ品番774-2789
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)278
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365
質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290
呼び寸法10×12、14×17
送り角度(°)5
厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9
厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5
ギア数72山
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
形状オフセット
トラスコ品番774-2835
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)60
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)11×13
トラスコ品番774-2746
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)104
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
4本組フレックスメガネギアレンチセット(アルミケース入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14・17mm・アルミケース
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)900
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ
質量(g)640
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)14×17
全長(mm)365
トラスコ品番774-7551
質量(g)235
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)14×17
トラスコ品番774-2762
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)132
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)400
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
2本組フレックスダブルギアレンチセット。狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容DFG-10・DFG-12
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)17×19
全長(mm)400
トラスコ品番774-7560
質量(g)350
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
形状オフセット
トラスコ品番774-2801
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)97
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
対辺寸法(mm)14×17
ラチェット機構あり
全長(mm)227
トラスコ品番356-8148
質量(g)190
肉厚T1(mm)9.0
肉厚T2(mm)10.3
首振りあり
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)240
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)315
質量(g)466
使用範囲(mm)17・21
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)315
質量(g)469
使用範囲(mm)17・21
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ