「差し替え式 ヘッド」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できる差し替え式。貫通式:長く突き出たボルトも全く問題ありません。1つのサイズで、色々なネジに対応することができます。
セット内容ゴースルースプラインソケット8/10/12/13/14/17/19/21/24mm・ゴースルーエクステンションバー80mm・アダプター9.5/12.7mm・差替ギアヘッドWPC-G19・差替式デジタルトルクレンチWPC-085BN 質量(kg)1.7 対辺寸法(mm)19 最小目盛(N・m)0.1 測定範囲(N・m)4.2~85
1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最大口開き(mm)30 適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN 寸法(mm)9×12(差込部) 質量(g)268 寸法H(mm)15.8 全長L(mm)107 寸法W(mm)71.8 寸法H1(mm)7.7
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。 仕様設定トルク予約機能/9件 種類デジタル形/ヘッド交換形 精度(%)右:±2/左:±3 ヘッド形状ヘッド交換形 主な用途車両整備や各種機械 オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ 負荷方向左右
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途配線端子の締め付け作業に。 トラスコ品番821-9485 セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30 全長(mm)234 差込角(mm)9.5 測定精度右±2%左±3% ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60 トルク調整範囲(N・m)4.2-85 最小目盛(N・m)0.1
1セット
52,980 税込58,278
当日出荷