カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
  • 作業工具(34)
  • 整備工具・収納(28)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Pro-Auto
  • モノタロウ(867)
  • Modes(235)
  • JTC(1,960)
  • 矢崎総業(30)
  • 清和工業(37)
  • カシムラ(306)
  • ボンフォーム(426)
  • 3M(スリーエム)(223)
  • セメダイン(27)
  • ミヤコ自動車(194)
  • MAZDA(マツダ)(217,493)
  • トヨタ(140,680)
  • ミツビシ(138,277)
  • ニッサン(88,356)
  • 日野自動車(47,275)
  • ホンダ(44,766)
  • 三菱ふそう(39,663)
  • スバル(36,543)
  • スズキ(21,229)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動車用」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ Pro-Auto12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチPro-Auto
21,980税込24,178
1本
予約販売
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット Pro-Auto12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセットPro-Auto
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)2.2締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
メタルトリムリムーバー Pro-AutoメタルトリムリムーバーPro-Auto
2,398税込2,638
1本
当日出荷
金属製のストレートタイプとベントタイプの2種類の先端で様々なパネル、作業に対応。外装、内装の内張り外しやドアパネルの取り外しなどの多用途に使用可能。
用途内張りやクリップなどの取り外し作業に。質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×21.8×2.5
3/8SQ 絶縁トルクレンチ Pro-Auto3/8SQ 絶縁トルクレンチPro-Auto
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ
材質クロームバナジウム鋼全長(mm)266質量(g)712寸法D(mm)44寸法T(mm)63測定範囲(N・m)5~25
3/8SQ 絶縁工具セット 16PC Pro-Auto3/8SQ 絶縁工具セット 16PCPro-Auto
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車用絶縁工具セット
セット内容ソケット:7・8・10・12・13・14・17・19・21mm、ディープソケット:8・10・12mm、ラチェットハンドル250mm、エクステンションバー150・250mm、T型ハンドル質量(g)3500
1/2DR.15PC 絶縁工具セット Pro-Auto1/2DR.15PC 絶縁工具セットPro-Auto
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
15個組の絶縁工具セットです。通信・電気設備工事に最適!最新の適合規格に合格。EN60900・IEC60900(交流1000V絶縁)ハードインジェクション加工。摩擦や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様により、ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上。摩擦や剥離に強く耐久性もアップ。
用途通信電気設備工事電気自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容1/2"ソケット:10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2"ラチェットハンドル250mm、1/2"エクステンションバー125・250mm質量(kg)3.6差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)490×280×75
3/8SQ 絶縁工具セット フルセット Pro-Auto3/8SQ 絶縁工具セット フルセットPro-Auto
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車用絶縁工具セット
セット内容ソケット:7・8・10・12・13・14・17・19・21mm、ディープソケット:8・10・12mm、ラチェットハンドル250mm、エクステンションバー150・250mm、T型ハンドル、トルクレンチ差込角(sq.)3/8
11本組差替え式絶縁トルクドライバーセット Pro-Auto11本組差替え式絶縁トルクドライバーセットPro-Auto
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
11本組差替え式絶縁トルクドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)オーバートルクのない空転式。トルクドライバーグリップの末端四角差込部分に、アジャスタブルバーを差し込んでトルク設定します。差替え式:回しながら引くと簡単に脱着できます。
用途電機自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容(-)5.5、(+)No2・No3、いじり止め対応穴付きTH20H・25H・30H、いじり止め対応穴付きH3H・4H・5H、トルクドライバーグリップ・アジャスタブルバー、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)330×270質量(g)760先端サイズ(-)5.5、(+)No2・No3、いじり止め対応穴付きTH20H・25H・30H、いじり止め対応穴付きH3H・4H・5H先端形状マイナス、プラス、いじり止め対応穴付きTH、いじり止め対応穴付きH商品構成セット品
絶縁スパナ Pro-Auto絶縁スパナPro-Auto
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
用途ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適
配線インストーラー Pro-Auto配線インストーラーPro-Auto
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
配線インストーラーセット Pro-Auto配線インストーラーセットPro-Auto
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
配線インストーラー2本組セットバックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
セット内容WIS-730・WIS-1500質量(g)33
4in1 リバースラチェットレンチ Pro-Auto4in1 リバースラチェットレンチPro-Auto
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。全長(mm)160質量(g)140寸法D1(mm)21.5寸法D2(mm)27寸法T1(mm)34寸法T2(mm)45寸法T3(mm)4.6サイズ(mm)8・10×12・13
8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット Pro-Auto8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセットPro-Auto
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。いじり止め対応穴付き
用途電機自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容TH8・TH10・TH15・TH20・TH30・TH40・グリップハンドル・クリップホルダー・布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)295×215質量(g)295
オイルフィルターレンチ Pro-AutoオイルフィルターレンチPro-Auto
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
オイルフィルターレンチ9.5(3/8)トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
材質アルミニウム質量(g)165寸法D(mm)45差込角(sq.)9.5適合車種プリウス・ヴォクシー・カローラ・ウイッシュ他適合フィルター64.5mm,14point
3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット Pro-Auto3/8DR 薄口12角スパークプラグソケットPro-Auto
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
薄口12角スパークプラグソケット9.5(3/8)ヨーロッパ車に使用されている12角形状のスパークプラグに対応できます。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)63質量(g)54寸法D1(mm)17.7寸法D2(mm)16.7差込角(sq.)9.5
9.5マグネチックスパークプラグソケット14mm Pro-Auto9.5マグネチックスパークプラグソケット14mmPro-Auto
1,798税込1,978
1個
予約販売
薄型マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)日産セレナ等の14mmスパークプラグ脱着用マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)65質量(g)65寸法D1(mm)18.5寸法D2(mm)17差込角(sq.)9.5
O2センサーソケットセット Pro-AutoO2センサーソケットセットPro-Auto
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
O2センサーソケット9.5(3/8)セットです。専用ケース入り
セット内容OSV-30,OSV-50,OSV-80質量(g)700差込角(sq.)9.5
3/8絶縁トルクレンチ Pro-Auto3/8絶縁トルクレンチPro-Auto
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷
摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。ラチェット機能、ワンウェイ右締めのみのクリックタイプです。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。
用途HV車、EV車の整備に寸法(mm)D37×T53全長(mm)388質量(g)955差込角(mm)9.5測定範囲(N・m)10~50
3/8絶縁工具セット16PC Pro-Auto3/8絶縁工具セット16PCPro-Auto
50,980税込56,078
1セット
3日以内出荷
摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。
用途HV車、EV車の整備にセット内容ソケット(7/8/10/12/13/14/17/19/21mm)、ディープソケット(8/10/12mm)、ラチェットハンドル、エクステンションバー(150/250mm)、T型ハンドル質量(kg)2.8差込角(mm)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)490×280×75入組点数16
3/8絶縁工具セット17PC Pro-Auto3/8絶縁工具セット17PCPro-Auto
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。
用途HV車、EV車の整備にセット内容ソケット(7/8/10/12/13/14/17/19/21mm)、ディープソケット(8/10/12mm)、ラチェットハンドル、エクステンションバー(150/250mm)、T型ハンドル、トルクレンチ質量(kg)3.8差込角(mm)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)490×280×75入組点数17
オイルフィルターレンチ Pro-AutoオイルフィルターレンチPro-Auto
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
質量(g)195差込角(mm)9.5適合車種レクサス・クラウン・マークX・ハイエース他素材アルミニウム適合フィルター64.5mm・14point
ボールジョイントキーレンチ Pro-AutoボールジョイントキーレンチPro-Auto
259税込285
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。
機能エクストラクター
9本組ボールジョイントキーレンチセット Pro-Auto9本組ボールジョイントキーレンチセットPro-Auto
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。収納ホルダー付きです。
セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mmセット数9
薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組 Pro-Auto薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組Pro-Auto
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。
最大締付トルク(N・m)150全長(mm)230厚さ(mm)5セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチサイズ17×19質量(g)340
ツールキット(差込角12.7mm) Pro-Autoツールキット(差込角12.7mm)Pro-Auto
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
トルクフルな作業が要求される中・大型車、また足回りなどの作業に最適です。 差込角12.7ミリのベーシックセットです。 ツールボックスの2段引出しはベアリング式です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 トルクフルな作業が必要な中、大型車、また足回りの整備に。セット内容プラグソケットセット内容(mm):16・21、エクステンションバー(mm):125、ラチェットハンドル(mm):250、強力型フレックスハンドル(mm):450、フリーアングルユニバーサルジョイント、メガネレンチ(mm):8×10・12×14・14×17・19×21・22×24、コンビネーションレンチ(mm):10・12・13・14・17、プライヤー、モンキーレンチ、強力ニッパー、ラジオペンチ、スクリュードライバー:[[(-)]]5×75・[[(-)]]6×100、[[(+)]]No.1×75・No.2×100・No.3×150、ソケットハンガー、マグネットソケットインサート材質/仕上ボックス:スチール質量(kg)15.7差込角(mm)12.7セット数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×220
ラピッドスプラインギアレンチ Pro-AutoラピッドスプラインギアレンチPro-Auto
3,500税込3,850
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0443
自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto自動車ドレン用トルクレンチPro-Auto(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
測定範囲(N・m)10~60差込角(mm)9.5全長(mm)285質量(kg)0.9最小目盛(N・m)0.5
12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチPro-Auto(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
質量(g)642差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)75調整範囲(mm)70~138
9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチPro-Auto(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
質量(g)315差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)51調整範囲(mm)55~95
9.5sqオイルフィルターレンチ(キャラバン用) Pro-Auto9.5sqオイルフィルターレンチ(キャラバン用)Pro-Auto
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質アルミニウム質量(g)275適合車種日産キャラバン
9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダスカイアクティブD用) Pro-Auto9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダスカイアクティブD用)Pro-Auto(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質スチール質量(g)110適合車種スカイアクティブ、ディーゼル用適合フィルター75mm
9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用) Pro-Auto9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用)Pro-Auto
2,198税込2,418
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質アルミニウム質量(g)170適合車種アテンザ、MPV、プレマシー適合フィルター74.2mm
マグネチックトレー丸型 Pro-Autoマグネチックトレー丸型Pro-Auto
1,298税込1,428
1丁
5日以内出荷
トラスコ品番868-7686
ピックアップツール Pro-AutoピックアップツールPro-Auto(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
手の届きにくい狭い場所やオイルの中に落としたネジなどを手を汚さずに拾い出すことができます。 溝や穴に入り込んだ切り屑を取り除くときに便利です。 中心で2キロまでつりさげることができます。 ペンタイプの伸縮式で最大640ミリまで伸ばして使用できます。
用途手の届きにくい狭い場所やオイルの中に落としたネジなどを拾い上げる作業にトラスコ品番774-3645材質マグネット:ネオジム磁石全長(mm)130質量(g)35タイプ伸縮型最大全長(mm)640
自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き Pro-Auto自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付きPro-Auto(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。付属品ソケット19・21ミリトラスコ品番853-6072全長(mm)590質量(kg)2.5差込角(mm)12.7締付トルク(N・m)103
自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ ソケット付き Pro-Auto自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ ソケット付きPro-Auto
19,980税込21,978
1丁
8日以内出荷
トラスコ品番853-6075
自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ Pro-Auto自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチPro-Auto
17,980税込19,778
1丁
10日以内出荷
せんぬきキーホルダーセット レッド Pro-Autoせんぬきキーホルダーセット レッドPro-Auto
579税込637
1個
4日以内出荷
トラスコ品番853-6015
せんぬきキーホルダーセット ブルー Pro-Autoせんぬきキーホルダーセット ブルーPro-Auto
579税込637
1個
5日以内出荷
トラスコ品番853-6011
せんぬきキーホルダーセット ブラック Pro-Autoせんぬきキーホルダーセット ブラックPro-Auto
579税込637
1個
3日以内出荷
トラスコ品番853-6012
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら