7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。 全長(mm)154 差込角(mm)12.7 寸法D2(mm)25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
サイズ規格ミリ 形状ピボットヘッド トラスコ品番439-1900 セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm 質量(g)700
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

スパナとソケットを一体化させた工具、ソケット部は首振り機構付き(フレックス機構)。首振り機構により狭い場所でも障害物を避けて作業ができます。早回し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。サイズを識別しやすいように色分けされています。
セット内容8・10・12・13・14・17・19mm、ビニールポーチ 質量(kg)1.2
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ギア数72山の首振り型コンパクトラチェット。プッシュボタンを押すによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。フレックス機構採用により、作業角度にとらわれることなく使用できます。手の中にすっぽり入るコンパクトサイズ。
用途各種ボルト・ナットの締結作業 幅(mm)25 全長(mm)112 質量(g)145 タイプフレックス・72山 差込角(sq.)6.35
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

フリーアングル首振り機能付き 奥深い狭い場所での作業性に優れています。 ラチェットハンドル6.35mm差込角を使用して早回し、増し締め作業ができます。 スパナレンチ12mmを使用して増し締め作業ができます。
セット内容4本組フレックスナットドライバー/8・10・12・14mm、ビニールポーチ 質量(g)1400 商品構成セット品 アズワン品番64-8525-36
1セット(4本組)
14,980 税込16,478
当日出荷

スプラインソケットは一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。ゴースルーラチェットとゴースルーソケットは、貫通式のため長く突き出たボルトも問題なく使用できます。ゴースルーラチェットは、首振り機構付きです。12段階15度の角度調整で固定できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。電設工事、設備工事に。 セット商品数13 トラスコ品番381-3509 質量(kg)1.5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)255×140×45
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

特殊な貫通式の差込構造は超コンパクトなヘッド全高を実現し、狭い場所での作業性に大変優れています。76枚のギアは軽いフィーリングで本締め作業も可能です。スプラインソケットは、六角ボルトミリ・インチ、角が丸くなった六角ネジ、トルクス、スプラインネジにも対応できます。貫通式のソケット・エクステンションは、ボルトが長く突き出ている場合でも容易に作業することができます。フレックス機構は180度首振りOKで、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用。寸切りボルト、軽天ボルト3/8"3分用に使用できます。脱着に便利なクイックリリース機構付き。
セット内容ゴースルースプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・24mm、ゴースルーラチェット(フレックスロック機構付き):210mm、ゴースルーエクステンションバー:80mm、ゴースルーボルトレンチ:3/8"、アダプター:9.5mm・12.7mm×各1 質量(kg)1.6 サイズ(mm)295×195×65
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷