カテゴリ

  • 作業工具(58)
  • 保管用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Pro-Auto
  • RS PRO(918)
  • SPARKFUN(120)
  • シュナイダーエレクトリック(74)
  • KEMET(73)
  • nepros(39)
  • SKF(日本エスケイエフ)(30)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(28)
  • VISHAY(25)
  • DUCATI(21)
  • BMW(14)
  • SCHURTER(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • PROXXON(プロクソン)(11)
  • ハネウェル(11)
  • コミネ(11)
  • SIEMENS(11)
  • PROMOTE(プロモート)(10)
  • Seeed Studio(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tile pro」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
ミニリバースギアラチェットセット Pro-AutoミニリバースギアラチェットセットPro-Auto(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(31点組)
当日出荷
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などセット商品数31トラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
ミニリバースギアラチェット Pro-AutoミニリバースギアラチェットPro-Auto(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様(ギア数)52トラスコ品番396-1800取付高(mm)16.5種類ラチェットドライバー頭部幅(mm)14.3商品構成単品
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長調整5段全長(mm)150トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼歯数72枚質量(g)144
9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ Pro-Auto9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニPro-Auto
6,998税込7,698
1本
当日出荷
伸縮式のミニマムラチェットレンチです。
全長(mm)150(最大200)幅(mm)21.5歯数72高さ(mm)22.5送り角度(°)5
両口ショートラチェットシノ付き先曲り Pro-Auto両口ショートラチェットシノ付き先曲りPro-Auto
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)240
フレックスミニリバースギアラチェットセット Pro-AutoフレックスミニリバースギアラチェットセットPro-Auto
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
スーパーテンラチェットハンドル Pro-AutoスーパーテンラチェットハンドルPro-Auto(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。歯数72
1/2DR.スーパーテンライトロング Pro-Auto1/2DR.スーパーテンライトロングPro-Auto
6,998税込7,698
1本
当日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)440トラスコ品番774-8027材質クロームバナジューム鋼質量(g)400
フルターンロックラチェット Pro-AutoフルターンロックラチェットPro-Auto(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)199歯数144(72山×2)質量(g)260寸法D1(mm)33.4寸法D2(mm)31.6送り角度(°)2.5
スマートヘッドラチェット Pro-AutoスマートヘッドラチェットPro-Auto
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
ミニラチェット&ビットドライバー Pro-Autoミニラチェット&ビットドライバーPro-Auto
4,298税込4,728
1セット(9点組)
当日出荷
携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。
トラスコ品番396-1818セット内容ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース種類セット品商品構成セット品
3/8DR.スレックススタビーラチェット Pro-Auto3/8DR.スレックススタビーラチェットPro-Auto
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)112トラスコ品番853-1880材質クロームバナジューム鋼質量(g)150
フルターンロックラチェット Pro-AutoフルターンロックラチェットPro-Auto(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長(mm)159トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)質量(g)173寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5
2段引出し式ツールボックスレッド Pro-Auto2段引出し式ツールボックスレッドPro-Auto
18,980税込20,878
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
用途工具類や部品などの整理保管、収納に材質スチールレッド引出し寸法(mm)2
1/4DR.スーパーテンメタル Pro-Auto1/4DR.スーパーテンメタルPro-Auto
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)128トラスコ品番774-8035材質クロームバナジューム鋼質量(g)87
3段引出し式ツールボックスレッド Pro-Auto3段引出し式ツールボックスレッドPro-Auto
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。 ポータブル型です。 車載にも最適なサイズです。
用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1393材質スチール幅(mm)435質量(kg)8.8レッド高さ(mm)270奥行(mm)240間口W×奥行D×高さH(mm)380×210×50引出し寸法(mm)3
3段引出し式ツールボックス ブラック Pro-Auto3段引出し式ツールボックス ブラックPro-Auto
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
3段引き出し式のツールチェストです。 引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1413材質スチール幅(mm)555質量(kg)12ブラック高さ(mm)270奥行(mm)240引出し寸法(mm)3
9.5フィンガーチップラチェット Pro-Auto9.5フィンガーチップラチェットPro-Auto
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適質量(g)62タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)32.5差込角(sq.)9.5
2段引出し式ツールボックスシルバー Pro-Auto2段引出し式ツールボックスシルバーPro-Auto
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。 ポータブル型です。 車載にも最適なサイズです。
用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1392材質スチール幅(mm)435質量(kg)7.1シルバー高さ(mm)220奥行(mm)240間口W×奥行D×高さH(mm)380×215×50引出し寸法(mm)2
ロッキングハンドル Pro-AutoロッキングハンドルPro-Auto
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
フレックスロックギアレンチのスパナ部分に装着して迂回用ハンドルとしてご利用できます。
用途狭い場所でのボルトやナットの締め付け、緩め作業に全長(mm)140トラスコ品番774-6407材質先端部:クロームバナジューム鋼、グリップ:樹脂質量(g)200
3/8DR.120PCスペシャルツールキット Pro-Auto3/8DR.120PCスペシャルツールキットPro-Auto
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
入組点数120質量(kg)21.8差込角(inch)3/8
ラチェットハンドル190mm Pro-Autoラチェットハンドル190mmPro-Auto
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)190トラスコ品番774-1383材質クロームバナジューム鋼質量(g)270
メンテナンスツールキット Pro-AutoメンテナンスツールキットPro-Auto
46,980税込51,678
1セット(48点組)
翌々日出荷
様々なメンテナンスフィールドに対応できます。 廻す、つかむ、切るの3機能は万全です。 差込角9.5ミリのベーシックな定番のセット! EVA樹脂トレーは、高級感漂うグレー/ブラックカラーを採用。 弾力性があり、丈夫なEVA樹脂トレーはサイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。 2段引き出しはベアリング式。 軽くスムーズなスライド。内部にツール等を入れても指先だけで簡単に開閉できます。
セット商品数48差込角(mm)9.5セット内容3/8inch ソケット 8、10、12、13、14、17、19、21、22mm3/8inch ディープソケット 8、10、12、14、17、19mm3/8inch ラチェットハンドル 190mm3/8inch エクステンションバー 75、150、250mm3/8inch ユニバーサルジョイント3/8inch スペシャルビットソケット T20、25、303/8inch ヘックスビットソケット 4、5、6mmメガネレンチ 8×10、10×12、11×13、14×17mmコンビネーションレンチ 10、12、13、14、17mmプライヤー 200mmモンキーレンチ 250mm強力ニッパー 150mmラジオペンチ 150mm貫通式スクリュードライバー (-)5mm×75.6mm×100貫通式スクリュードライバー (+)No.1×75、No.2×100、No.3×150マグネットソケットインサートベアリング式2段引出しツールボックス 555×240×220mm
ラチェットハンドル115mm Pro-Autoラチェットハンドル115mmPro-Auto
2,588税込2,847
1丁
翌々日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)115トラスコ品番774-1375材質クロームバナジューム鋼質量(g)84
3段引出し式ツールボックス シルバー Pro-Auto3段引出し式ツールボックス シルバーPro-Auto
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。 頑丈な両サイドハンドル付きです。 収納力十分なツールボックスです。
用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1414材質スチール幅(mm)555質量(kg)12シルバー高さ(mm)270奥行(mm)240引出し寸法(mm)3
2段引出し式ツールボックスグリーン Pro-Auto2段引出し式ツールボックスグリーンPro-Auto
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。 ポータブル型です。 車載にも最適なサイズです。
用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1391材質スチール質量(kg)7.1グリーン引出し寸法(mm)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×240×220
2段引出し式ツールボックスブラック Pro-Auto2段引出し式ツールボックスブラックPro-Auto
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。 ポータブル型です。 車載にも最適なサイズです。
用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1390材質スチール幅(mm)435質量(kg)7.1ブラック高さ(mm)220奥行(mm)240間口W×奥行D×高さH(mm)380×215×50引出し寸法(mm)2
2段引出し式ツールボックス シルバー Pro-Auto2段引出し式ツールボックス シルバーPro-Auto
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。 収納力と持ち運び移動のことを考えたバランスのとれた大きさです。
用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1411材質スチール質量(kg)8.6シルバー引出し寸法(mm)2
6.35フィンガーチップラチェット Pro-Auto6.35フィンガーチップラチェットPro-Auto
1,398税込1,538
1個
当日出荷
指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適質量(g)56タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)29.5差込角(sq.)6.35
1/4DR.ツールキーホルダー ブラック Pro-Auto1/4DR.ツールキーホルダー ブラックPro-Auto(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1個
3日以内出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)85トラスコ品番853-1846
3/8DR.スーパーテンライト Pro-Auto3/8DR.スーパーテンライトPro-Auto
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)200トラスコ品番853-1884
差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド Pro-Auto差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッドPro-Auto
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5
3段引出し式ツールボックス レッド Pro-Auto3段引出し式ツールボックス レッドPro-Auto
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
3段引き出し式のツールチェストです。 引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1412材質スチール幅(mm)555質量(kg)12レッド高さ(mm)270奥行(mm)240引出し寸法(mm)3
2段引出し式ツールボックス ブラック Pro-Auto2段引出し式ツールボックス ブラックPro-Auto
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。 収納力と持ち運び移動のことを考えたバランスのとれた大きさです。
用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1409材質スチール幅(mm)555質量(kg)8.6ブラック高さ(mm)220奥行(mm)240引出し寸法(mm)2
9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル Pro-Auto9.5sq薄型フレックスラチェットハンドルPro-Auto
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き
幅(mm)31全長(mm)235質量(g)288差込角(sq.)9.5
両口ラチェットシノ付き先曲り Pro-Auto両口ラチェットシノ付き先曲りPro-Auto
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)466使用範囲(mm)17・21
4in1 リバースラチェットレンチ Pro-Auto4in1 リバースラチェットレンチPro-Auto
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。全長(mm)160質量(g)140寸法D1(mm)21.5寸法D2(mm)27寸法T1(mm)34寸法T2(mm)45寸法T3(mm)4.6サイズ(mm)8・10×12・13
3/8DR 30PCポータブルツールキット Pro-Auto3/8DR 30PCポータブルツールキットPro-Auto
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
コンパクトな軽量ボックスに必要最小限のツールを厳選。移動・車載用としてもお勧めです。2段引き出しは軽くスムーズなベアリング式。内部にツール等を入れても指先だけで簡単に開閉できます。
セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"ディープソケット10・12・13・14・17・19mm、3/8"ユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット:4・5・6mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き):T20・25・30、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー:75・150mm、コンビネーションレンチ:10・12・13・14mm、強力型プライヤー200mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ダイヤモンドチップドライバー(+)No2×100mm、ダイヤモンドチップドライバー(-)6×100mm、ベアリング式2段引出しツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)453×240×220質量(kg)10
3/8&1/4DR 83PCツールキット Pro-Auto3/8&1/4DR 83PCツールキットPro-Auto
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
様々なメンテナンスフィールドに対応できます。使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな内容です。差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。
セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275質量(kg)19.4