商品豆知識
形状角型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
形状丸型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
形状丸型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
色イエロー
光源ハロゲン球
光色イエロー
電球の種類ハロゲン球
形状角型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
光色イエロー
電球の種類白熱電球
ECE部品認証取得品
適合トラック・産業車両用
寸法(mm)134×130
規格UN部品認証取得品
光源白熱バルブ
色イエロー
光源ハロゲン球
光色イエロー
電球の種類ハロゲン球
色クリア
定格電力(W)70
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H8 12V
モノタロウ
¥459
税込¥505
タイプH8
定格電圧(V)12
適合フォグランプ
色クリア
定格電力(W)35
口金PGJ19-1
ガラス球形式T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ECE部品認証取得品
色レッド
質量(g)200
光色レッド
色クリア
定格電力(W)70
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
品質はECE R19クラスB許可取得
12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力
HID以上の長寿命(HID:約3000h)
2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
定格電圧(V)12
定格電力(W)13
車検対応
12V専用
3年/60,000キロ保証(商用車含む)
国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
定格出力(W)11
種別H16/H8/H11タイプ
色温度(K)6300
定格電圧(V)12
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
車検対応
12V専用
3年/60,000キロ保証(商用車含む)
国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
種別PSX26Wタイプ
定格出力(W)21
1個
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
白く明るい光・省電力・長寿命 最新のLEDを搭載した高色温度フォグランプ登場!
トヨタ純正ハロゲンフォグランプ交換用のLEDフォグランプです。
青白い発光色を放つ5000Kの高色温度で、ECE R19・クラスF3許可取得の最新フォグランプです。
光源LED
定格出力(W)12
色温度(K)5000
定格電圧(V)12
構成ランプ2個(R・L)
1個
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
タイプH3
定格電圧(V)12
適合一般フォグランプ
色クリア
定格電力(W)35
口金PK22s
ガラス球形式T11.5
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
タイプH3a
定格電圧(V)12
適合一般フォグランプ
色クリア
定格電力(W)35
口金PK22s/6
ガラス球形式T12
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
形状角型
色イエロー
角度(°)(拡散)60
光源白熱電球
最大光度(cd)4000
光色イエロー
電球の種類白熱電球
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)
電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)
電力(W)7
口金その他
車検対応
3年/60,000キロ保証(商用車含む)
国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
種別HB3/HB4タイプ
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
定格出力(W)22
1個
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!!
従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!!
純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!!
純正LEDバルブ並みの低消費電力!!
発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー)
3つのバリエーション!!
バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。
【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】
適合車種アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~
定格電圧(V)12
定格出力(W)7
タイプH3改(二脚)
定格電圧(V)12
適合ヘッドランプ組込型フォグランプ
色クリア
定格電力(W)35
口金PK22改
ガラス球形式T12
1個
¥839
税込¥923
6日以内出荷
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源白熱球
適合本体MSTL24
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
用途トラック・産業車両用
形状角型
耐振性JIS7G級
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5
質量(kg)0.2
消費電力(W)6
前方、側方の方向指示灯、駐車灯、車幅灯、非常点滅灯兼用型です。
用途トラック・産業車両用
種別トラック・バス・産業車両用
寸法(mm)200×120×65
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)-30~80
消費電力(W)6
光源LED
閃光数(min-1[回/分])300
電球の種類LED
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。
発光面が広く、確かな存在感をアピール
地球環境に配慮した省エネ設計
ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果
もちろん車検対応品
セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット
消費電力(W)約1.5/1灯
光源LED
最大光度(cd)約60カンデラ
LED使用数(個)18ヶ/1灯
電球の種類LED
用途トラック・産業車両用
光源ハロゲン(H1)
耐振性JIS4G級
用途ヘッドランプ、フォグランプ
タイプシングル球
定格電圧(V)12
後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
用途トラック・産業車両用
光源白熱球
タイプシングル球
定格電圧(V)24
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
色クリア
定格電力(W)55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 12V
モノタロウ
¥289
税込¥318
タイプH3
定格電圧(V)12
適合一般フォグランプ用
色クリア
定格電力(W)55
口金PK22s
ガラス球形式T11.5
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
色クリア
定格電圧(V)24
タイプH3改
定格電圧(V)12
適合ヘッドランプ組込型フォグランプ用
色クリア
定格電力(W)55
口金PK22改
ガラス球形式T12
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード