2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。
形状角型
コード長さ(mm)100
ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!。 白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!。。 【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)。【長寿命・省電力】バルブ交換不要。 【作業性向上】メーカー製と互換。 【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ。。本製品は24V車専用です。。Smart&Stylish デザイン一新!!。。 従来の砲弾型から大きく進化!。LED光源による明るくワイドな配光!。。 白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。
電力(W)2.4
コード長さ(mm)180
取付ピッチ(mm)60
電球の種類LED
小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用
仕様防水・防錆・防振構造
付属品取付ボルト
消費電力(W)0.7
コード長さ(mm)150
LED使用数(個)6
国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減!
車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します!
昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。
定格出力(W)2.7
ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様防水・防錆・防振構造
付属品取付ボルト
消費電力(W)0.7
コード長さ(mm)150
光色アンバー
LED使用数(個)7
電球の種類LED
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
色クリア
定格電圧(V)24
ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。
国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。
クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。
レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。
国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。
メーカー従来品(白熱)と取付互換です。
LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
質量(g)485
定格出力(W)21
発光色アンバー
光源LED4灯
使用環境温度(℃)-30~60
防塵防水性能IP6相当
スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。
KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。
光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。
13種類の点灯パターンから選択可能。
消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0
使用環境温度(℃)-40~55
防塵防水性能IP67
使用電圧範囲(V)DC12~24
耐振性9G
UN部品認証(UNR6カテゴリー5)を取得したLEDサイドターンシグナルランプです。
補助方向指示器(保安基準第41条の2)として安心してご使用いただける製品となっております。
ワイド点灯の新デザインにより、周囲に存在感をアピール、巻き込み事故防止につながります。
消費電力2.4W(白熱25W、メーカー比▲90%)と大幅な省電力を実現。
増灯時に必要であったフラッシャーユニット等車両部品を交換しないでご使用いただけます。
(一部車両では部品交換が必要になる場合があります)
質量(g)160
定格出力(W)2.4
光源白色LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。
後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。
縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。
省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。
摘要縦横兼用
定格出力(W)2.7
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード