こんなお得な商品も!

交換用電球 24V ダブル S25
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
用途ルーム、マップランプ
タイプシングル球
色クリア
用途ルーム、マップランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
口金S8.5/8.5
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
こんなお得な商品も!

交換用電球 12V ダブル S25
モノタロウ
¥799
税込¥879
色クリア
定格電圧(V)12
こんなお得な商品も!

交換用電球 12V シングル G18
モノタロウ
¥699
税込¥769
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)12
口金BA15s
ガラス球形式G18
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
色クリア
定格電圧(V)24
テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現
ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出
ターンランプ(シーケンシャルターン® or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ
バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保
ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化
用途トラック24V車専用
質量(g)1847
定格電力(W)テール2.3/ストップ3.3/ターン21/バック4.1
定格電圧(V)24
車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し車高灯/ストップランプを点灯。
周辺車両・歩行者に停車をいち早くアピールし、追突事故の防止に役立ちます!
灯具幅が、「LED車高灯&ストップランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。
LED化により省電力(消費電力:0.1W~1.2W)と長寿命を実現。
定格電圧(V)24
コード長さ(mm)250
定格出力(W)(車高灯)0.1、(ストップ)1.2
レンズ色レッド
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。
用途作業効率向上。安全対策
長さ(mm)154
幅(mm)21.3
色ホワイト
径(Φmm)6.5
保護等級IP65相当
LED使用数(個)4
テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現
ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出
ターンランプ(シーケンシャルターン® or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ
バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保
ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化
灯具のレンズ内側に特殊ヒーター線を配線することでレンズ面に付着した雪を融かします。
用途トラック24V車専用
仕様融雪仕様
質量(g)1905
定格電力(W)テール2.3(融雪作動時:30.9)/ストップ3.3/ターン21/バック4.1
定格電圧(V)24
チューブ色黒
関連キーワード