11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)24 適合建機、重機、フォークリフト、他 質量(g)210 定格電力(W)12 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~+80 最大光度(cd)5000 光源色白色LED 耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による) LED寿命(時間)40000 LED使用数(個)1 防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)24 電球の種類LED 適合建機、重機、フォークリフト、他 質量(g)210 定格電力(W)12 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~+80 最大光度(cd)800 光源色白色LED 耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による) LED寿命(時間)40000 LED使用数(個)1 防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。 セット内容本体1個 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電圧(V)24 定格出力(W)6 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 26灯 明るさ(Lx)160
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 セット内容本体1個 質量(g)82 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電圧(V)24 定格出力(W)2 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 10灯 明るさ(Lx)65
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。 セット内容本体1個 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電圧(V)24 定格出力(W)2 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 10灯 明るさ(Lx)65
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電力(W)6 定格電圧(V)24 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 26灯 明るさ(Lx)160 左右区別両側
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電力(W)2 定格電圧(V)24 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 10灯 明るさ(Lx)65
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
レッド 質量(g)2400 タイプシーケンシャルターン 消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 電球の種類LED
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電力(W)2.4 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.1 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 8灯 明るさ(Lx)40
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。 セット内容本体1個 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.1 定格出力(W)2.4 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 8灯 明るさ(Lx)40
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷