2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯以上の明るさ感。独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。
電球の種類LED 材質ポリカーボネート 寸法(mm)180×120×9 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-30~80 消費電力(W)3 色温度(K)6500 明るさ(Lx)130 LED使用数(個)12 防水性JIS防水保護等級3級相当
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
質量(g)130 LED使用数(個)18 使用環境温度(℃)-30~80 光源白色LED 防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)