19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 定格電力(W)17 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])220 電球キセノン放電管
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)430 質量(kg)4.8 タイプフラッシュランプ 電流(A)全光時/1.5、減光時1.0 定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時34) 定格電圧(V)24 閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110 電球キセノン放電管
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)0.8 タイプパワーLED 閃光数(min-1[回/分])160 電球LED 突入電流(A)2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2 タイプパワーLED 閃光数(min-1[回/分])140
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途回転灯用 口金BA15s ガラス球形式RP35 光色クリアー クリア 定格電力(W)35 定格電圧(V)12
1箱(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。 ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。 防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。
質量(kg)1.8 タイプフラッシュランプ 電流(A)0.7 定格電力(W)キセノン放電管17 定格電圧(V)24 外径(Φmm)164 閃光数(min-1[回/分])220 電球キセノン放電管
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)パイロットランプ 24V
定格電圧(V)24 六角対辺(mm)19 定格電力(W)2 取付穴径(Φmm)16.5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

用途回転灯用 適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー 定格電力(W)55 定格電圧(V)24 口金BA15s ガラス球形式T12 電球ハロゲン電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

定格電圧(V)24 適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯) 定格電力(W)60 口金BA15s ガラス球形式RP-35 電球白熱電球
1個
629 税込692
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550 定格電圧(V)24
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
質量(kg)0.5 タイプパワーLED 閃光数(min-1[回/分])140 突入電流(A)2
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2 タイプパワーLED 閃光数(min-1[回/分])140
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
定格電圧(V)DC12~48 質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む) 定格電力(W)48V時:29 電球LED 使用環境温度(℃)-30~+80 防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く) 耐振動性能9G アズワン品番64-9350-31
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)1130 質量(kg)11.1 タイプフラッシュランプ 閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、内/220 電球キセノン放電管
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型軽量コンパクトで取付場所を選びません。KOITO独自の光学設計で広範囲に光を照射、道路維持作業車両/フォークリフト等の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。8種類の点滅パターンから選択可能(減光機能付き)。最大6台までの連結/同期化が可能。
定格電圧(V)DC12~48 質量(g)310 定格電力(W)48V時:29(48V・減光時:27W) 電球LED 使用環境温度(℃)-30~+80 防塵防水性能IP67 耐振動性能9G アズワン品番64-9350-32
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷