22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類LED 材質ポリカーボネート 寸法(mm)120×75×9 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-30~80 消費電力(W)1.4 色温度(K)5600 明るさ(Lx)20 LED使用数(個)6 防水性JIS防水保護等級2級相当
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯以上の明るさ感。独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。
電球の種類LED 材質ポリカーボネート 寸法(mm)180×120×9 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-30~80 消費電力(W)3 色温度(K)6500 明るさ(Lx)130 LED使用数(個)12 防水性JIS防水保護等級3級相当
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
質量(g)130 LED使用数(個)18 使用環境温度(℃)-30~80 光源白色LED 防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
質量(g)63 使用温度範囲(℃)-20~+70 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 8灯 明るさ(Lx)60
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電力(W)2 定格電圧(V)24 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 10灯 明るさ(Lx)65
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。 セット内容本体1個 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電圧(V)24 定格出力(W)6 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 26灯 明るさ(Lx)160
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。
セット内容2(オス1・メス1) 長さ(mm)ハーネス:150 適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
セット内容本体1個 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電圧(V)12 定格電流(A)0.15 定格出力(W)1.8 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 8灯 明るさ(Lx)60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 セット内容本体1個 質量(g)82 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電圧(V)24 定格出力(W)2 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 10灯 明るさ(Lx)65
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。 LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。
質量(g)130 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電力(W)3.6 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.15 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 15灯 明るさ(Lx)100
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
長さ(mm)50 適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
1個
509 税込560
翌々日出荷

スラントカバーロングを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
用途中間ハーネスを使用し取付間隔が広い場合に使用できます 長さ(mm)1015 適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR/LEDLLCH
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

スラントカバーを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。 セット内容本体1個 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電圧(V)24 定格出力(W)2 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 10灯 明るさ(Lx)65
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
長さ(mm)ハーネス:760 適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電力(W)2.4 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.1 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 8灯 明るさ(Lx)40
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。 セット内容本体1個 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.1 定格出力(W)2.4 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 8灯 明るさ(Lx)40
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。 セット内容本体1個 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電圧(V)24 定格電流(A)0.15 定格出力(W)3.6 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 15灯 明るさ(Lx)100
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電力(W)6 定格電圧(V)24 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 26灯 明るさ(Lx)160 左右区別両側
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
長さ(mm)ハーネス:760 適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
LED使用数(個)18 光源白色LED 防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当) 質量(g)130 使用環境温度(℃)-30~80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
光源白色LED 質量(g)130 防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当) 照度(Lx)190 LED使用数(個)12 使用環境温度(℃)-30~80
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷